DWYER INSTRUMENTS IS626-sarjan luonnostaan ​​turvalliset painelähettimet


Suodattaa
Tarkkuus: -/+ 0.25 % täysi mittakaava , Liitäntäkoko: 1 / 4 " , Liitäntätyyppi: NPT , Arvosana: Luokka 316L , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , Johdon pituus: 36 " , Silmukkavastus: 0 - 900 ohmia , NEMA-luokitus: 4X , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 176 asteeseen. F , Lähtövirta: 4 - 20 mA , Tarvittava teho: 10 - 28V DC , Vasteaika: 50 ms. , Turvallisuusluokitus: Luokka I, div 1, ryhmä A, B, C, D, luokka II, div 1, ryhmät E, F, G, luokka III, div 1 , Palvelu: Yhteensopivat kaasut ja nesteet , Lämpövirhe: -/+ 0.02 % , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs
TyyliMalliMax. PainePainealueHinta (ei alv)
A
IS626-13-GH-P1-E1-S1
600 psi0 - 300 psi€798.04
A
IS626-14-GH-P1-E1-S1
1000 psi0 - 500 psi€798.04

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?