A A2XBM0215C25 # G 10 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 5 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
B A2XBF0415C25 # G 10 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 5 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
C A2XBM0442C25 # G 10 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 5 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
D A2XBF0242C25 # G 10 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 5 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
D A2XBF0215C25 # G 10 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 5 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
B A2XBF0442C25 # G 10 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 5 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
C A2XBM0415C25 # G 10 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 5 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
A A2XBM0242C25 # G 10 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 5 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
A A2XBM0242C215 # G 30 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 15 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
A A2XBM0215C215 # G & VAC 30 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-uros 30 "Hg Vac - 15 Psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
C A2XBM0415C215 # G 30 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 15 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
D A2XBF0215C215 # G 30 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 15 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
A A2XBM0215C215 # G 30 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 15 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
B A2XBF0442C215 # G & VAC 30 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-naaras 30 "Hg Vac - 15 Psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
C A2XBM0442C215 # G & VAC 30 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-uros 30 "Hg Vac - 15 Psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
B A2XBF0415C215 # G 30 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 15 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
D A2XBF0242C215 # G & VAC 30 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-naaras 30 "Hg Vac - 15 Psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
B A2XBF0415C215 # G & VAC 30 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-naaras 30 "Hg Vac - 15 Psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
C A2XBM0442C215 # G 30 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 15 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
D A2XBF0242C215 # G 30 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 15 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
D A2XBF0215C215 # G & VAC 30 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-naaras 30 "Hg Vac - 15 Psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
B A2XBF0442C215 # G 30 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 15 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
A A2XBM0242C215 # G & VAC 30 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-uros 30 "Hg Vac - 15 Psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
C A2XBM0415C215 # G & VAC 30 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-uros 30 "Hg Vac - 15 Psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
D A2XBF0242C230 # G 60 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 30 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
B A2XBF0415C230 # G 60 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 30 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
D A2XBF0215C230 # G 60 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 30 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
B A2XBF0442C230 # G 60 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 30 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
A A2XBM0242C230 # G 60 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 30 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
C A2XBM0442C230 # G 60 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 30 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
A A2XBM0215C230 # G 60 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 30 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
C A2XBM0415C230 # G 60 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 30 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
B A2XBF0442C260 # G 120 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 60 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
D A2XBF0242C260 # G 120 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 60 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
D A2XBF0215C260 # G 120 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 60 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
C A2XBM0415C260 # G 120 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 60 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
A A2XBM0242C260 # G 120 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 60 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
A A2XBM0215C260 # G 120 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 60 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
B A2XBF0415C260 # G 120 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 60 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
C A2XBM0442C260 # G 120 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 60 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
B A2XBF0442C2100 # G 200 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 100 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
B A2XBF0415C2100 # G 200 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 100 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
A A2XBM0242C2100 # G 200 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 100 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
A A2XBM0215C2100 # G 200 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 100 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
C A2XBM0415C2100 # G 200 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 100 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
D A2XBF0215C2100 # G 200 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 100 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
C A2XBM0442C2100 # G 200 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 100 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
D A2XBF0242C2100 # G 200 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 100 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
C A2XBM0442C2200 # G 400 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 200 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
D A2XBF0242C2200 # G 400 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 200 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
B A2XBF0442C2200 # G 400 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 200 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
A A2XBM0242C2200 # G 400 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 200 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
C A2XBM0415C2200 # G 400 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 200 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
B A2XBF0415C2200 # G 400 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 200 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
A A2XBM0215C2200 # G 400 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 200 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
D A2XBF0215C2200 # G 400 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-naaras 0 - 200 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
C A2XBM0442C2300 # G 600 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-uros 0 - 300 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
B A2XBF0415C2300 # G 600 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 300 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60
A A2XBM0242C2300 # G 600 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 300 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
B A2XBF0442C2300 # G 600 psi 4-20 mA 12-30 VDC 12 - 30 VDC 1/2 "NPT-naaras 0 - 300 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316L Stainless Steel €922.24
A A2XBM0215C2300 # G 600 psi 1 - 5 VDC 10 - 36 VDC 1/4 "NPT-uros 0 - 300 psi Luokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G 316 Ruostumaton teräs €845.60