Paine- ja tyhjiömittaritYhdistelmä-/tyhjiö-/painemittarit, jotka on suunniteltu seuraamaan paine-eroja nestevoimajärjestelmissä ja ruiskutuskaivoissa. Saatavilla muunnelmia +/- 0.25 %, +/-0.5 %, +/-1 %, +/-1.5 % ja +/-3-2-3 % tarkkuusluokilla
(835 tuotetta)
Digitaaliset paine- ja tyhjiömittaritVarustettu LCD-näytöllä kahden tason välisen paine-eron näyttämiseksi tarkasti. Voi mitata tyhjiö- ja paine-arvot välillä 0-7000 psi. Saatavana kestomuovi- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuina versioina kestämään ankaria teollisuusympäristöjä
(65 tuotetta)
Paine- ja / tai tyhjiöanturitSopii mitattujen tyhjiö- / paine-erojen lähettämiseen kaasumaisille / nestemäisille aineille ilmanvaihto- ja ilmastointisovelluksissa. Valituissa malleissa on integroitu digitaalinäyttö reaaliaikaisille arvoille. Vaihtoehdot, jotka ovat käytettävissä paineluokissa 10-75000 psi(459 tuotetta)
Pienikokoiset painekytkimetSAE-pienipainekytkimet, jotka sopivat paineistettujen nesteiden valvontaan painehälyttimissä ja sammutusjärjestelmissä, kun tilaa tai kokoa harkitaan. Vesitiivis ja räjähdyssuojattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka kestää jopa 7500 psi:n paineita
(42 tuotetta)
Mittarin korjaustyökalutTunkin käsisarjat ja mittarin korjaustyökalusarjat, jotka on suunniteltu helpottamaan osoittimen asetusten poistamista tai kokoamista huolto- ja korjauspalveluiden aikana mittaria vahingoittamatta. Mukana tulee kestävä kantolaukku työkalujen järjestämiseen ja turvalliseen säilytykseen
(2 tuotetta)
Paine-eromittaritSuunniteltu mittaamaan painepisteiden eroa jätevesihuollon ja nesteiden ja kemikaalien käsittelyssä. Varustettu magneeteilla tasaisen osoittimen liikkeen ja tarkan tulostuksen takaamiseksi
(37 tuotetta)
Paine- ja tyhjiökytkimetKalvopainekytkimet sopivat paineistettujen nesteiden valvontaan pumppuissa, kompressoreissa ja LVI-laitteissa. Tietyissä malleissa on vesitiiviit ja räjähdyssuojatut kotelot ja Viton-toimilaitteen tiiviste, joka kestää jopa 18000 psi:n murtumispaineita
(21 tuotetta)
Digitaaliset painemittarit lähettimilläYhdistetty digitaalinen tyhjiömittari ja lähetinyksiköt, jotka on suunniteltu mittaamaan painearvot välillä 0-3000 psi. Voi näyttää arvot psi-, bar-, kg / cm2-, kPa- ja MPa-yksikköinä
(7 tuotetta)
Painemittarien lisävarusteetKantolaukut ja suojakengät, jotka on suunniteltu digitaalisten mittareiden säilyttämiseen ja suojaamiseen tuotantolaitoksissa ja kemikaalien käsittelylaitoksissa. Tietyissä malleissa on suojaava vetoketju ja kantolenkki lisää turvallisuutta(5 tuotetta)
Painemittarin kalibraattoriSuunniteltu tarkasti kalibroimaan teollisuusmuuntimia ja huoltomittareita automaatiolaitoksissa ja tuotantolinjoissa. Kevyt alumiiniseoskotelo ja kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu mäntä ja sylinteri kulumisen minimoimiseksi(2 tuotetta)
Lämpötila / Kosteus / Painelähetin Acc.Suunniteltu kaapelijärjestelmien ja liitäntäkoteloiden väliseen liitäntään lämpötilan, kosteuden ja paineen tunnistamiseksi vetokaasun ohjauksessa, kanavavirtauksessa, suodattimen valvonnassa ja LVI-ohjausjärjestelmissä(1 tuote)
Upotettavat tasolähettimetIhanteellinen nestetasojen osoittamiseen elintarvikkeiden ja juomien käsittelyssä, vesihuolto- ja jätevedenkäsittelylaitoksissa. Polyuretaanikaapeli ja 316 ruostumaton teräsrakenne takaavat korkean kulutuskestävyyden ja tiiviin kotelon(8 tuotetta)
Painemittarin puristimetSopii kaikuanturien ja mittareiden jäätymissuojaukseen ankarissa työympäristöissä, hydraulipuristimissa, pumpuissa ja kompressoreissa. Suunniteltu muotoilu, joka tarjoaa jopa 75% lämpöhäviöesteen linjahyökkäyksissä ja pallotarkastuslohkoissa(2 tuotetta)
Testilaitteen kantolaukutSoveltuu testausinstrumenttien ja herkkien laitteiden varastointiin ja kuljetukseen. Muovikotelo, jossa pehmustettu sisäpuoli iskunkestävyyttä ja maksimaalista tärinänvaimennusta varten. Kantokahva käyttäjän mukavuuden vuoksi(1 tuote)