Eristysmuuntajat

Suodattaa

TyyliMalliSyvyysKorkeusMyyntipisteiden lukumääräAsetusLeveysHinta (ei alv)
AAS3032710 "5.63 "24.50%4.23 "€1,230.94
AAS3032812.5 "7.13 "32.90%4.13 "€1,347.70
AAS3033014 "9.13 "41.40%4.13 "€1,499.65
AAS3033114 "9.13 "41.70%4.13 "€2,052.35
AAS3032914 "9.13 "41.50%4.13 "€1,432.14
TyyliMalliKorkeusDia ulkopuolella.EnsiöjänniteToisiovirtaHinta (ei alv)
AMT0100SS2"4"100/120 V120 V @ 0.83 A-
Tarjouspyyntö
AMT0100DS2"4"100/120/220/240 V120 V @ 0.83 A-
Tarjouspyyntö
AMT0230DS2.4 "4.6 "100/120/220/240 V120 V @ 1.92 A-
Tarjouspyyntö
AMT0230SS2.4 "4.6 "100/120 V120 V @ 1.92 A-
Tarjouspyyntö
AMT0400DS2.5 "5.5 "100/120/220/240 V120 V @ 3.33 A-
Tarjouspyyntö
AMT0400SS2.5 "5.5 "100/120 V120 V @ 3.33 A-
Tarjouspyyntö
AMT0750DS3"6.6 "100/120/220/240 V120 V @ 6.25 A-
Tarjouspyyntö
AMT0600DS3.1 "6.2 "100/120/220/240 V120 V @ 5.00 A-
Tarjouspyyntö
AMT0600SS3.1 "6.2 "100/120 V120 V @ 5.00 A-
Tarjouspyyntö
AMT1000DS3.5 "6.9 "100/120/220/240 V120 V @ 8.33 A-
Tarjouspyyntö
AMT1500DS4"8.2 "100/120/220/240 V120 V @ 12.5 A-
Tarjouspyyntö
AMT3000DS4.3 "10 "100/120/220/240 V120 V @ 25.00 A-
Tarjouspyyntö
AMT2000DS4.4 "9.1 "100/120/220/240 V120 V @ 16.6 A-
Tarjouspyyntö
AMT2500DS4.5 "9.4 "100/120/220/240 V120 V @ 20.8 A-
Tarjouspyyntö
AMT3750DS4.9 "10.5 "100/120/220/240 V120 V @ 31.20 A-
Tarjouspyyntö
AMT10000DS5.2 "13 "100/120/220/240 V120 V @ 83.30 A-
Tarjouspyyntö
AMT5000DS5.4 "11.6 "100/120/220/240 V120 V @ 41.60 A€1,273.00
AMT8750DS5.5 "12.5 "100/120/220/240 V120 V @ 72.90 A-
Tarjouspyyntö
AMT7500DS5.5 "12 "100/120/220/240 V120 V @ 62.50 A-
Tarjouspyyntö
AMT6250DS5.6 "12 "100/120/220/240 V120 V @ 52.00 A-
Tarjouspyyntö
TRIPP LITE -

Vakiolaatuiset eristysmuuntajat

TyyliMalliSyvyysKorkeusMyyntipisteiden lukumääräVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
AIS-2507.75 "4.5 "2250VA4.75 "€336.13
BIS-5008.5 "5.5 "4500VA6.25 "€516.02
CIS-100010.5 "7.25 "41KVA7.25 "€749.65
TRIPP LITE -

Sairaalalaatuiset eristysmuuntajat

TyyliMalliJohdon pituusSyvyysKorkeusNEMA-pistokkeen määrityksetMyyntipisteiden lukumääräVA-luokitusLeveysHinta (ei alv)
AIS250HG6ft.7.75 "4.5 "NEMA 5-15P-HG2250VA4.75 "€514.40
BIS1800HG10ft.12.2 "7.75 "NEMA 5-20P-HG61.8KVA8.25 "€1,467.24
CIS500HG10ft.9.25 "5.75 "NEMA 5-15P-HG4500VA6.25 "€664.27
DIS1000HG10ft.10.5 "7.75 "NEMA 5-15P-HG41KVA7.75 "€971.91
B&K PRECISION -

Eristysmuuntajan lähtö 117 - 124 V

MallieräHinta (ei alv)
1604AAB3GFU€195.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?