Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSPT-4220-C1.5-1000 saniteettilähetin 1-1 / 2 0 - 1000 psi | AE9GAB 6JJA9

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSPT-4220-C1.5-1000 saniteettilähetin 1-1 / 2 0 - 1000 psi

Varastossa
Tuote: AE9GAB Malli: LSPT-4220-C1.5-1000Ristiviite: 6JJA9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,423.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerveyspaineanturi
tarkkuus+ /-0.5%
SähköliitännätTerminaalikortti
KoteloRuostumaton teräs
NEMA-luokitus4X
Käyttölämpötila.-20 - 300 astetta F
ulostulo4 - 20 mA
Virta vaaditaan24 VDC
Prosessiliitäntä1-1 / 2 "kolmipidike
alue0 - 1000 psi
Kostutetut materiaalit316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. LSPT-4220-C1.5-1000 saniteettilähetin 1-1 / 2 0 - 1000 psi
€1,423.45 / yksikkö