Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT G17M0115DO60 # -anturi 0 - 60 psi Lähtö 1 - 5 VDC | AJ2HZH 5LRP6

ASHCROFT G17M0115DO60# Muunnin 0 - 60 psi Lähtö 1 - 5 VDC

Varastossa
Tuote: AJ2HZH Malli: G17M0115DO60#Ristiviite: 5LRP6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus+/- 0.50% Täysi asteikko
YhteensopivaKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa
Yhteyden koko1/8 "MNPT
Sähköliitännät4-napainen Hirschmann-tyyli A DIN 43650-A -liitin
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Max. Paine120
Käyttölämpötila.-40 - 257 astetta F
ulostulo1 - 5 VDC
Virta vaaditaan9 - 36 VDC
alue0 ja 60
Lämpövirhe+/- 3% (-4 - 185 F)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.56
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lähettimen tyyppi: Painelähetin
    • Kostuneet materiaalit - Lähettimet: Ruostumaton teräs
    • Johdotus - lähetin: 1/2 "FNPT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainealueHinta
ASHCROFT G17M0115DO300 # Anturit 0-300 psi Lähtö 1 - 5 VDC | AJ2HZJ 5LRP9 G17M0115DO300 #6000 ja 300€280.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT G17M0115DO60# Muunnin 0 - 60 psi Lähtö 1 - 5 VDC
€280.26 / yksikkö