DWYER INSTRUMENTS 628-14-GH-P9-E1-S1 paineanturi, 1/2 tuuman MNPT, alue 0 - 500 PSI, 4 - 20 mA tasavirtalähtö | AC8TRN 3DRJ2

DWYER INSTRUMENTS 628-14-GH-P9-E1-S1 paineanturi, 1/2 tuuman MNPT, alue 0 - 500 PSI, 4 - 20 mA tasavirtalähtö

Tuote: AC8TRN Model: 628-14-GH-P9-E1-S1Ristiviite: 3DRJ2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
Kaapelin pituus3 ft.
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiMNPT
NäyttöyksikötPaine
LuokkaLuokka 316, luokka 316L
KoteloRuostumaton teräs
KotelotyyppiYleinen tarkoitus
IP-luokitusIP 66
Silmukan vastus0 - 1000 ohmia
Max. nykyinen38 mA
Max. Paine1000 psig
NEMA-luokitus4X
Käyttölämpötila alue0 astetta 200 asteeseen. F
ulostulo4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan13 - 30V DC
Painealue0 - 500 psig
Vasteaika300 ms.
Lämpövirhe-/+ 0.02 %
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoSähköliitäntäKoteloMax. PainePainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 Paineanturi, 0-15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "LiiditRuostumaton teräs30 psig0-15 psia€286.07
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 15 PSI, putki | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini30 psig0 - 15 psig€348.77
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0–15 PSI, 36 tuuman johto | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ruostumaton teräs30 psig0 - 15 psig€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 Paineanturi, 0 - 30 PSI, putki | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini60 psig0 - 30 psig-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0 - 30 PSI, 36 tuuman johto | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ruostumaton teräs60 psig0 - 30 psig€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 50 PSI, putki | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini100 psig0 - 50 psig-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0 - 50 PSI, 36 tuuman johto | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ruostumaton teräs100 psig0 - 50 psig€275.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 628-14-GH-P9-E1-S1 paineanturi, 1/2 tuuman MNPT, alue 0 - 500 PSI, 4 - 20 mA tasavirtalähtö