Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 Paineanturi, 0 - 50 PSI, 36 tuuman johto | AC2CDN 2HLR6

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0–50 PSI, 36 tuuman johto

Varastossa
Tuote: AC2CDN Model: 626-09-GH-P1-E1-S1Ristiviite: 2HLR6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€500.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus-/+ 0.25 % täysi mittakaava
Kaapelin pituus3 ft.
YhteensopivaNesteet ja kaasu
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiMNPT
Sähköliitäntä3 jalkaa kaapeli
LuokkaLuokka 316L
KoteloRuostumaton teräs
KotelotyyppiYleinen tarkoitus
IP-luokitusIP 66
Lyijypituus36 "
Silmukan vastus0 - 1300 ohmia
Max. Paine100 psig
NEMA-luokitus4X
Johtimien lukumäärä2
ulostulo4 - 20 mA, 2 johtoa
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 30V DC
Painealue0 - 50 psig
Vasteaika300 ms.
Temp. alue0 astetta 200 asteeseen. F
Lämpövirhe-/+ 0.02 %
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

626-sarjan teollisissa painelähettimissä on erittäin tarkka 0.25 %:n tarkkuudella varustettu pietsoresisiivinen anturi, joka on kompaktissa, kestävässä, ruostumattomasta teräksestä valmistettuun yleiskäyttöiseen koteloon tai valetusta alumiinista valmistettuun koteloon. 4-sarjan teollisuuspainelähettimet ovat ihanteellisia OEM-valmistajille, joilla on 66 %:n täyden asteikon tarkkuusanturit. Korroosionkestävät 628L ruostumattomasta teräksestä kostutetut osat mahdollistavat 1- ja 316-sarjojen lähettimien paineen mittaamisen monissa prosesseissa hydrauliöljyistä kemikaaleihin. Sarjat 626 ja 628 ovat saatavilla absoluuttisilla ja painealueilla useilla valinnaisilla lähdöillä, prosessiliitännöillä ja sähköliitännöillä, joiden avulla voit valita sovellukseesi sopivan lähettimen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoLuokkaKoteloSilmukan vastusMax. PaineVirta vaaditaanPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 626-07-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 15 PSI, putki | AC2CDH 2HLR1 626-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 1000 ohmia30 psi10 - 30V DC0 - 15 psi€549.81
DWYER INSTRUMENTS 626-07-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0–15 PSI, 36 tuuman johto | AC2CDJ 2HLR2 626-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 900 ohmia30 psi10 - 28V DC0 - 15 psi€500.50
DWYER INSTRUMENTS 626-08-CH-P1-E5-S1 Paineanturi, 0 - 30 PSI, putki | AC2CDK 2HLR3 626-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 1000 ohmia60 psi10 - 30V DC0 - 30 psi€549.81
DWYER INSTRUMENTS 626-08-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0 - 30 PSI, 36 tuuman johto | AC2CDL 2HLR4 626-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "Luokka 316, luokka 316L-0 - 900 ohmia60 psi10 - 28V DC0 - 30 psi€500.50
DWYER INSTRUMENTS 626-09-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 50 PSI, putki | AC2CDM 2HLR5 626-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316LValettu alumiini0 - 1300 ohmia100 psig10 - 30V DC0 - 50 psig€549.81
DWYER INSTRUMENTS 626-10-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 100 PSI, putki | AC2CDP 2HLR7 626-10-CH-P1-E5-S11 / 4 "Luokka 316LValettu alumiini0 - 1300 ohmia200 psig10 - 30V DC0 - 100 psig€549.81
DWYER INSTRUMENTS 626-10-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0 - 100 PSI, 36 tuuman johto | AC2CDQ 2HLR8 626-10-GH-P1-E1-S11 / 4 "Luokka 316LRuostumaton teräs0 - 1300 ohmia200 psig10 - 30V DC0 - 100 psig€500.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 626-09-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0–50 PSI, 36 tuuman johto
€500.50 / yksikkö