Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT GC517F0242CD150 # G -anturi näytöllä 150 Psi | AE3GDW 5DDD0

ASHCROFT GC517F0242CD150#G Paineanturi näytöllä 150 Psi

Varastossa
Tuote: AE3GDW Malli: GC517F0242CD150#GRistiviite: 5DDD0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€993.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi näytöllä
tarkkuus+/- 0.25% Täysi asteikko
näyttöTaustavalaistu 3 1/2-numeroinen LCD-näyttö
NäyttöyksikötPsi
Sähköliitännät1/2 "NPT-naarasputki
KoteloAlumiini
Silmukan vastusRiippuu silmukan syöttöjännitteestä
Max. Paine300 psi
NEMA-luokitus4X
Käyttölämpötila.14 - 140 F
ulostulo4-20 mA 12-32 VDC
Virta vaaditaan12 - 32 VDC
Prosessiliitäntä1/4 "NPT-naaras
alue0 - 150 psi
Lämpövirhe+ /-0.2%
Kostutetut materiaalit316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainealueHinta
ASHCROFT GC517F0242CD50 # G -anturi näytöllä 50 Psi | AE3GDU 5DDC8 GC517F0242CD50 # G100 psi0 - 50 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD100 # G -anturi näytöllä 100 Psi | AE3GDV 5DDC9 GC517F0242CD100 # G200 psi0 - 100 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD300 # G -anturi näytöllä 300 Psi | AE3GDX 5DDD1 GC517F0242CD300 # G600 psi0 - 300 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD1000 # G -anturinäyttö 1000psi | AE3GDY 5DDD2 GC517F0242CD1000 # G2000 psi0 - 1000 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD3000 # G -anturinäyttö 3000psi | AE3GDZ 5DDD3 GC517F0242CD3000 # G4500 psi0 - 3000 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD5000 # G -anturi näytöllä 5000 psi | AE3GEA 5DDD4 GC517F0242CD5000 # G7500 psi0 - 5000 psi€993.50
ASHCROFT GC517F0242CD15 # & vacG -anturi näytöllä, tyhjiö 15 Psi | AE3GEB 5DDD5 GC517F0242CD15 # & vacG30 psi30 "Hg Vac - 15 Psi€993.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT GC517F0242CD150#G Paineanturi näytöllä 150 Psi
€993.50 / yksikkö