Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 628-10-GH-P1-E4-S1 paineanturi, 0 - 100 PSI +/-1% | AC8TTJ 3DRL4

DWYER INSTRUMENTS 628-10-GH-P1-E4-S1 Paineanturi, 0-100 PSI +/- 1pct

Varastossa
Tuote: AC8TTJ Model: 628-10-GH-P1-E4-S1Ristiviite: 3DRL4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiMNPT
SähköliitäntäMini Hirschman pistoke
LuokkaLuokka 316, luokka 316L
KoteloRuostumaton teräs
KotelotyyppiYleinen tarkoitus
IP-luokitusIP 66
Silmukan vastus0 - 1000 ohmia
Max. nykyinen38 mA
Max. Paine200 psig
NEMA-luokitus4X
Käyttölämpötila alue0 astetta 200 asteeseen. F
ulostulo4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan13 - 30V DC
Painealue0 - 100 psig
Vasteaika300 ms.
Lämpövirhe-/+ 0.02 %
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Painelähetin, minimipaine 0 psi, maksimipaine 100 psi, sähköliitännät 4-nastainen DIN 43650, muoto C -liitin, lähtö 4 - 20 mA DC, tarkkuus +/-1 prosenttia täydestä asteikosta, johtojen määrä 2, prosessiliitäntä sukupuoli mies, Prosessin liitännän koko 1/4 tuumaa, prosessiliitäntätyyppi NPT, tarvittava teho 10–30 V DC, NEMA-luokitus NEMA 4X, IP-luokitus IP66, sarja 628, enimmäiskäyttölämpötila 200 astetta F, vähimmäiskäyttölämpötila 0 astetta F, ruostumaton kotelomateriaali

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoSähköliitäntäKoteloMax. PainePainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 Paineanturi, 0-15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "LiiditRuostumaton teräs30 psig0-15 psia€286.07
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 15 PSI, putki | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini30 psig0 - 15 psig€348.77
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0–15 PSI, 36 tuuman johto | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ruostumaton teräs30 psig0 - 15 psig€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 Paineanturi, 0 - 30 PSI, putki | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini60 psig0 - 30 psig-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0 - 30 PSI, 36 tuuman johto | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ruostumaton teräs60 psig0 - 30 psig€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 50 PSI, putki | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini100 psig0 - 50 psig-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0 - 50 PSI, 36 tuuman johto | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ruostumaton teräs100 psig0 - 50 psig€275.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 628-10-GH-P1-E4-S1 Paineanturi, 0-100 PSI +/- 1pct
€302.60 / yksikkö