LVI-ohjauspalloventtiilitJohnson Controls LVI-säätöpalloventtiilit FNPT, laipalliset, puristussovitetut ja hikityypit pystyvät automaattisesti säätämään kuuman tai jäähdytetyn veden virtausta ohjaimelta saatujen signaalien mukaan.(122 tuotetta)
VyöhykeventtiilitKäytetään veden tai höyryn virtauksen säätämiseen hydraulisessa lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmässä. Jaettu tyypillisesti vyöhykkeisiin järjestelmän tehokkuuden parantamiseksi. Soveltuu sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeampi sulkeminen. Saatavana 1, 2, 2.5, 3.5, 4, 5, 7.5 ja 8 tilavuuskerroinvaihtoehtoina(27 tuotetta)
Vyöhykeventtiilin toimilaitteetTaotut messinkitoimilaitteet, jotka on varustettu kromatulla messinkivarrella 2-porttisen venttiilin ohjaamiseksi lämmitysjärjestelmässä. Tarjoa kaksisuuntainen jousitettu (normaalisti suljettu) tai päälle / pois-ohjausmekanismi sekä kuuman että jäähdytetyn veden käsittelyyn. Tarjoa helppo irrotus ja asennus asennuksen aikana(19 tuotetta)
Sähköiset venttiilitoimilaitteetPallo- ja palloventtiilitoimilaitteet, jotka on suunniteltu tarjoamaan tarkka kelluva/inkrementaalinen venttiilien ohjaus LVI-sovelluksissa. Synkroninen moottori tuottaa jopa 675 tuuman lb:n vääntömomentin(59 tuotetta)
Maapalloventtiilit vähemmän toimilaitettaJohnson Controls -palloventtiileillä vähemmän toimilaitteita säätelee kuuman tai kylmän veden virtausta pienissä LVI-pääteyksiköissä, kuten tuulettimissa tai lämmityspattereissa. Niitä tarjotaan NO (normaalisti auki) ja NC (normaalisti suljettu) kokoonpanoissa.(117 tuotetta)
PienjännitetermostaatitSuunniteltu monivaiheisten lämmitys- ja jäähdytyslaitteiden, kuten katolla tai itsenäisten yksiköiden, jotka on varustettu ilmankostuttimella ja / tai ilmankuivaimella, ohjaamiseen. Virtalähteenä muuntaja, joka laskee tulevan verkkojännitteen 120 V: sta tasoon välillä 12 ja 24 V(20 tuotetta)
TermostaattisuojuksetKäytetään suojaamaan termostaatteja ja kosteudestaatteja vaurioilta, ilkivallalta, peukaloinnilta ja luvattomalta säätämiseltä. 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettua termostaattisuojusta tarjoavat pitkäikäisyyden ja kestävyyden myös kosteissa tai syövyttävissä ympäristöissä. Saatavana myös muovi-, valuvalumiini- ja vaijerirakenteina(10 tuotetta)
Öljynsuojauksen säätimetTarjoaa luotettavan suojan painevoidelluille jäähdytyskompressoreille matalan voiteluöljyn paineen aiheuttamien suurten rikkoutumisten varalta. Sisältää sisäänrakennetun viivekytkimen, jossa on yleinen kiinnike(15 tuotetta)
Pneumaattiset säätimetHallitse virtausta LVI-järjestelmissä käyttämällä ilmaa ohjausväliaineena virtaussuunnan pysäyttämiseksi tai muuttamiseksi. Luotettavat pneumaattiset säätöpellin toimilaitteet tarjoavat pellien suhteellisen ohjauksen riippumatta tai järjestyksessä. Pohjimmiltaan ei vaadi huoltoa lukuun ottamatta tarkastusta ja säätöä(80 tuotetta)
Yhden paineen säätimetJohnson Controlsin yksittäispainesäätimet säätelevät ja suojaavat korkea- ja matalapainekompressoreita LVI-järjestelmissä ja estävät samalla kylmäainehäviön.(71 tuotetta)
Talon automaatio-ohjausJohnson Controlsin rakennusautomaation ohjaimiin kuuluvat kosteusanturit ja lähettimet, verkkojännitetermostaatit, vyöhykeohjaimet ja asennustarvikkeet, kuten akut ja antennit LVI-sovellusten ympäristöparametrien reaaliaikaisen tilan havaitsemiseen.(17 tuotetta)
Päänpaineen säätimetJohnson Controls -pään paineen säätimet sisältävät lauhduttimen tuulettimen nopeuden säätimet, paineanturit ja ohjelmistot, jotka sopivat lauhdutinpuhaltimille puhaltimen nopeuden ja paineen määrittämiseen.(20 tuotetta)
Kattilan säätimetJohnson Controls -kattilasäätimet, kuten paineensäätimet, soveltuvat höyrylle, vedelle, ilmalle tai palamattomille kaasuille. Niissä on itsestään avautuva / sulkeutuva mekanismi pienimmälläkin paineen muutoksella.(2 tuotetta)
Pneumaattiset ohjaimetSuunniteltu mittaamaan lämpötilaa ja painetta sekä välittämään korjaava ilmasignaali lopulliseen säätöelementtiin. Käytä lämpö- tai paineentunnistusjärjestelmän ja ilmansignaalijärjestelmän koordinointia(7 tuotetta)
Kosteuden säätimetJohnson Controlsin kosteussäätimiä, kuten kosteussäätimiä ja kosteusasteen moduuleita, käytetään vähentämään liiallista suhteellista kosteutta hedelmävarastoissa, kuivatushuoneissa ja sähkölämmitteisissä tiloissa.(3 tuotetta)
Pellin ja venttiilin vaihtomoottoritJohnson Controlsin pelti- ja venttiilinvaihtomoottoreita käytetään säätämään ilmavirtaa LVI-järjestelmissä. Suoraan asennettavat toimilaitteet havaitsevat päälle/pois, suhteelliset ja kelluvat tulosignaalit venttiilien ja vaimentimien yli puolijohdevalmistuksessa tai koneistustöissä.(76 tuotetta)
Pneumaattiset releetTarkkuusreleet, jotka on suunniteltu toimimaan pneumaattisten venttiilitoimilaitteiden kanssa sovelluksissa, jotka edellyttävät vakaa ja tarkkaa ohjausta. Tasaa putkijärjestelmän virtaushyödyt ja pidä venttiiliä ohjaimen sanelemassa asennossa. Salli venttiilin sekvensointi yhdellä ohjaussignaalilla(2 tuotetta)
Nykyiset anturireleetNormaalisti avoimet releet, jotka on suunniteltu tarjoamaan säädettävät laukaisuvirtaominaisuudet pumppuihin, käyttöpuhaltimiin, puhaltimiin ja lämmityspatteriin. Pystyy havaitsemaan maksimivirran ylikuormitusarvon 200 A(1 tuote)
KanavapainekytkimetJohnson Controlsin kanavapainekytkimet käyttävät ilmanpaine-eroa sähkökytkimien käyttämiseen ennalta määrätyssä käyttöpisteessä. Niitä käytetään ilmavirran havaitsemiseen kanavissa. Kun niitä käytetään sähköisten nauhalämmittimien kanssa, ne voivat avata piirin tai kytkeä lämmittimet jännitteettömäksi, kun ilmavirtaus pysähtyy.(12 tuotetta)