Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K -anturianturi 0-500 Psi | AD3MUC 40G375

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K Paineanturi 0-500 Psi

Varastossa
Tuote: AD3MUC Malli: P499RAP-105KRistiviite: 40G375

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€340.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen paineanturi
tarkkuus+ / - 1%
YhteensopivaKaikki materiaalit ovat yhteensopivia ruostumattoman teräksen 17-4PH kanssa, mukaan lukien ammoniakki
SähköliitännätPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja
Kotelo17-4PH ruostumaton teräsrakenne
Lyijypituus78 "
Silmukan vastusPienin anturin rungon ja minkä tahansa johtimen välillä, 100 MOhms @ 500 Vdc
NEMA-luokitus7 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D
Käyttölämpötila.-40 - 185 astetta F
ulostulo0.5 - 4.5 VDC
Virta vaaditaan5.0 VDC
Prosessiliitäntä1/8 "-27 NPT: n ulkoinen kierre
alue0 - 500 psi
Kostutetut materiaalit17-4PH ruostumaton teräsrakenne

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1823
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSähköliitännätulostuloVirta vaaditaanProsessiliitäntäalueHinta
JOHNSON CONTROLS P499ACP-107K Paineanturi 0 - 750 Psi | AD3MUA 40G373 P499ACP-107KPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja4 - 20 mA12 - 30 VDC1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre0 - 750 psi€337.44
JOHNSON CONTROLS P499RAP-105C paineanturi 0-500 Psi | AD3MUB 40G374 P499RAP-105CPackard-liitin0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT: n ulkoinen kierre0 - 500 psi€328.39
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101C -anturi 0-100 Psi | AD3MUD 40G376 P499RCP-101CPackard-liitin0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre0 - 100 psi€391.16
JOHNSON CONTROLS P499RCP-101K -anturianturi 0-100 Psi | AD3MUE 40G377 P499RCP-101KPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre0 - 100 psi€395.81
JOHNSON CONTROLS P499RCP-105K paineanturi 0-500 Psi | AD3MUF 40G379 P499RCP-105KPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre0 - 500 psi€395.81
JOHNSON CONTROLS P499VCP-105K -anturianturi 0-500 Psi | AD3MUG 40G380 P499VCP-105KPackard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja0 - 10 VDC12 - 30 VDC1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre0 - 500 psi€337.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P499RAP-105K Paineanturi 0-500 Psi
€340.23 / yksikkö