DWYER INSTRUMENTS DPG-200 -sarjan digitaaliset painemittarit


Suodattaa
Tarkkuus: 0.25% täysimittainen , Kaapelin pituus: 3 ft. , Liitäntäkoko: 1 / 4 " , Liitäntätyyppi: NPT , Näytön numerot: 4-numerot , Kotelon luokitus: NEMA 4X , Arvosana: Luokka 316L , Kotelon materiaali: Alumiini , IP-luokitus: IP 66 , Johdon pituus: 36 " , Silmukkavastus: 600 ohmia max. , NEMA-luokitus: 4X , Lähtövirta: 4 - 20 mA , Tehon kulutus: 0.8W , Tarvittava teho: 12-24 V AC / DC , Temp. Alue: 0 astetta 158 asteeseen. F , Lämpövirhe: -/+ 0.02 % , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs
TyyliMalliNäyttöyksikötPainealueHinta (ei alv)
A
DPG-200
Psi, Kg / cm Sq, Baari, HG, Ft H2O, Ft Merivesi, KPa, Oz / In Sq, H2O, mBar, cm H2O, mm HG-14.6 - 0 psig€1,111.37
A
DPG-211
Psi, Kilogrammaa senttimetriä kohti, palkki0 - 5000 psig€1,107.51
A
DPG-210
Psi, Kilogrammaa senttimetriä kohti, Baari, HG, FT WC0 - 3000 psig€1,107.51
A
DPG-209
Psi, Kilogrammaa neliömetriä kohti, Baari, HG, FT WC, FT Merivesi, KPA0 - 1000 psig€1,107.51
A
DPG-207
Psi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, In HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö0 - 300 psig€1,111.37
A
DPG-208
Psi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, In HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö0 - 500 psig€1,111.37
A
DPG-206
Psi, Kilogrammaa neliömetriä kohti, Baari, HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö, IN H2O0 - 200 psig€1,111.37
A
DPG-202
Psi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 - 15 psig€1,111.37
A
DPG-203
Psi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 - 30 psig€1,111.37
A
DPG-204
Psi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 - 50 psig€1,111.37
A
DPG-205
Psi, Kilogrammaa neliösenttimetriä kohti, Baari, HG, FT WC, FT Merivesi, KPA, Unssia ennen tuumaa neliö, IN H2O, mBar, cm WC, mm HG0 - 100 psig€1,111.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?