Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SSI MG-500-A-MD-R digitaalinen painemittari 500 Psi Mg-md | AC9UDA 3JYX6

SSI MG-500-A-MD-R digitaalinen painemittari 500 Psi Mg-md

Varastossa
Tuote: AC9UDA Malli: MG-500-A-MD-RRistiviite: 3JYX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€381.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen painemittari, 500 PSI MG-MD
KalibrointitodistusSaatavana erikseen
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliABS-kestomuovi
Yhteyden sijaintipohja
Yhteyden koko1/4 "-18 NPT W / 22 MM kuusikulmainen 316L ruostumaton teräs
Valitse koko3
näyttö4 Digitaalinen nestekidenäyttö
NäyttöyksikötPsi, BAR ja MPA
Powered By12 VDC
alue0-500
Pistorasian materiaali304L Stainless Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräalueHinta
SSI MG-5-A-MD-R digitaalinen painemittari 5psi Mg-md | AC9UCW 3JYW7 MG-5-A-MD-RDigitaalinen painemittari, 5 Psi MG-MD0-5€381.73
SSI MG-15-A-MD-R digitaalinen painemittari 15 Psi Mg-md | AC9UCX 3JYW9 MG-15-A-MD-RDigitaalinen painemittari, 15 PSI MG-MD0-15€381.73
SSI MG-50-A-MD-R digitaalinen painemittari 50 Psi Mg-md | AC9UCY 3JYX2 MG-50-A-MD-RDigitaalinen painemittari, 50 PSI MG-MD0-50€381.73
SSI MG-100-A-MD-R digitaalinen painemittari 100 Psi Mg-md | AC9UCZ 3JYX4 MG-100-A-MD-RDigitaalinen painemittari, 100 PSI MG-MD0-100€381.73
SSI MG-1000-A-MD-R digitaalinen painemittari 1000 Psi Mg-md | AC9UDB 3JYX8 MG-1000-A-MD-RDigitaalinen painemittari, 1000 PSI MG-MD0-1000€381.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SSI MG-500-A-MD-R digitaalinen painemittari 500 Psi Mg-md
€381.73 / yksikkö