Ilmakompressorit ja tyhjiöpumput

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Ilmakompressorin huoltosarja, pyörivä ruuvi
Tuotenumero: CQ8VUN
Malli: 2200902301
€392.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 5 hv, 15.0 Cfm, 175 PSI
Tuotenumero: CQ8VVK
Malli: 1312101035
€2,095.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Ilmakompressori, pneumaattinen, 5 gallonaa, 4.8 Cfm, 212 cc
Tuotenumero: CV6YXA
Malli: AM1-HM04-05M
€1,333.50 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Blower Relief Valve, Vacuum, 10 Inch Hg Preset Limit, 3 Inch NPT Inlet Size
Tuotenumero: CR2LTE
Malli: NVR30-0A010
€784.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Kompressori/tyhjiöpumppu, 1/16 Hp, 115 V, 24 tuumaa Hg
Tuotenumero: CP6HJR
Malli: MOA-P101-AA
€570.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Sähköinen ilmakompressori, 23.5 Cfm, 1250 rpm, 7.5 hv, 460 V, 3-vaiheinen, 10 A
Tuotenumero: CV6ZDF
Malli: ACS-46375-80HM
€7,710.82 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Annostelu-/tyhjiöpumppu, ilman korkin tiivistettä, PVC, 128 oz. Kapasiteetti
Tuotenumero: CD4JGE
Malli: VPA128P-EP-PV
€6,056.40 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Annostelu-/tyhjiöpumppu, ilman kannen tiivistettä, PVDF, 7 oz. Kapasiteetti
Tuotenumero: CD4JHC
Malli: VPA0007S-V-PF
€4,907.13 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Kannettava sähköinen kompressorikombo
Tuotenumero: AJ2JZA
Malli: 7DW87
€1,904.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Positiivinen syrjäyttävä puhallin, pystysuora alaosa, 2 1/2 Innpt
Tuotenumero: CU4DTK
Malli: 2EPR2
€3,329.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Regeneroiva puhallin, runkokoko 11.5, 115 / 230 V, 1-vaihe, AC
Tuotenumero: CX8RNQ
Malli: 037147000
€3,957.16 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pyörivä ruuviilmakompressori, vaaka, 20 hv, 86 Cfm, 120 gal säiliö, 460 V AC
Tuotenumero: CR4PUL
Malli: RS15I-A115-TAS
€33,534.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...7273

Ilmakompressorit ja tyhjiöpumput

Ilmakompressorit ja alipainepumput tuottavat ilmanpainetta tai muodostavat ilmanimurin pneumaattisten laitteiden käyttöä varten. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä tyhjiökompressoripumppuja esim Bel-Art-Scienceware, Mestari, Chicago Pneumaattinen, Dayton, Dewalt, Elmo Rietschle ja Fuji Electric. Nämä tyhjiöpumput sopivat ihanteellisesti tyhjiöpakkaukseen, kaasunpoistoon, painevaluon ja jäähdytyspalveluihin. Toimitamme myös kalvokompressorin ja tyhjiöpumpun yhdistelmäyksiköitä, jotka on suunniteltu jatkuvaan käyttöön; soveltuu hyvin ilma- ja vesinäytteenottopalveluihin. Mäntäilmakompressorit/tyhjiöpumput tuottavat tasaisen lähtöpaineen, mikä tekee niistä vähemmän herkkiä pulsaatiolle.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?