ASHCROFT Paineanturi näytöllä


Suodattaa
Tarkkuus: +/- 0.25% Täysi asteikko , Näyttö: Taustavalaistu 3 1/2-numeroinen LCD-näyttö , Näyttöyksiköt: Psi , Sähköliitännät: 1/2 "NPT-naarasputki , Asunto: Alumiini , Silmukkavastus: Riippuu silmukan syöttöjännitteestä , NEMA-luokitus: 4X , Käyttölämpötila: 14 - 140 F , Lähtö: 4-20 mA 12-32 VDC , Tarvittava teho: 12 - 32 VDC , Prosessiyhteys: 1/4 "NPT-naaras , Lämpövirhe: + /-0.2% , Kastetut materiaalit: 316 Ruostumaton teräs
TyyliMalliMax. PainealueHinta (ei alv)
A
GC517F0242CD15 # & vacG
30 psi30 "Hg Vac - 15 Psi€993.50
A
GC517F0242CD50 # G
100 psi0 - 50 psi€993.50
A
GC517F0242CD100 # G
200 psi0 - 100 psi€993.50
A
GC517F0242CD150 # G
300 psi0 - 150 psi€993.50
A
GC517F0242CD300 # G
600 psi0 - 300 psi€993.50
A
GC517F0242CD1000 # G
2000 psi0 - 1000 psi€993.50
A
GC517F0242CD3000 # G
4500 psi0 - 3000 psi€993.50
A
GC517F0242CD5000 # G
7500 psi0 - 5000 psi€993.50

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?