DWYER INSTRUMENTS 628-sarjan teolliset painelähettimet


Suodattaa
Tarkkuus: -/+ 1 % täysi mittakaava , Kaapelin pituus: 3 ft. , Yhteensopiva: Nesteet ja kaasu , Johdon liitäntätyyppi: FNPT , Putken koko: 1 / 2 " , Liitäntätyyppi: MNPT , Arvosana: Luokka 316, luokka 316L , IP-luokitus: IP 66 , Silmukkavastus: 0 - 1000 ohmia , NEMA-luokitus: 4X , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 200 asteeseen. F , Lähtövirta: 4 - 20 mA , Tarvittava teho: 13 - 30V DC , Vasteaika: 300 ms. , Lämpövirhe: -/+ 0.02 % , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs
TyyliMalliYhteyden kokoSähköliitäntäKoteloMax. PainePainealueHinta (ei alv)
A
628-00-GH-P9-E1-S1
1 / 2 "-Ruostumaton teräs30 psig0-15 psia€396.03
A
628-10-GH-P9-E1-S1
1 / 2 "-Ruostumaton teräs200 psig0 - 100 psig€355.95
A
628-13-GH-P9-E1-S1
1 / 2 "-Ruostumaton teräs600 psig0 - 300 psig-
Tarjouspyyntö
A
628-09-GH-P9-E1-S1
1 / 2 "-Ruostumaton teräs100 psig0 - 50 psig-
Tarjouspyyntö
A
628-07-GH-P9-E1-S1
1 / 2 "-Ruostumaton teräs30 psig0 - 15 psig€355.95
A
628-14-GH-P9-E1-S1
1 / 2 "-Ruostumaton teräs1000 psig0 - 500 psig-
Tarjouspyyntö
A
628-12-GH-P9-E1-S1
1 / 2 "-Ruostumaton teräs400 psig0 - 200 psig€355.95
A
628-11-GH-P9-E1-S1
1 / 2 "-Ruostumaton teräs300 psig0 - 150 psig€355.95
A
628-08-GH-P9-E1-S1
1 / 2 "-Ruostumaton teräs60 psig0 - 30 psig€355.95
A
628-10-GH-P1-E1-S1
1 / 4 "-Ruostumaton teräs200 psig0 - 100 psig€269.92
A
628-11-CH-P1-E5-S1
1 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini300 psig0 - 150 psig€348.77
A
628-13-CH-P1-E5-S1
1 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini600 psig0 - 300 psig€348.77
A
628-00-GH-P1-E1-S1
1 / 4 "LiiditRuostumaton teräs30 psig0-15 psia€280.61
A
628-08-GH-P1-E1-S1
1 / 4 "-Ruostumaton teräs60 psig0 - 30 psig€269.92
A
628-13-GH-P1-E1-S1
1 / 4 "-Ruostumaton teräs600 psig0 - 300 psig€269.92
A
628-14-GH-P1-E1-S1
1 / 4 "-Ruostumaton teräs1000 psig0 - 500 psig€269.92
A
628-00-GH-P1-E4-S1
1 / 4 "Mini Hirschman pistokeRuostumaton teräs30 psig0-15 psia€295.86
A
628-10-GH-P1-E4-S1
1 / 4 "Mini Hirschman pistokeRuostumaton teräs200 psig0 - 100 psig€296.89
A
628-12-GH-P1-E4-S1
1 / 4 "Mini Hirschman pistokeRuostumaton teräs400 psig0 - 200 psig€296.89
A
628-09-GH-P1-E1-S1
1 / 4 "-Ruostumaton teräs100 psig0 - 50 psig€269.92
A
628-08-GH-P1-E4-S1
1 / 4 "Mini Hirschman pistokeRuostumaton teräs60 psig0 - 30 psig€296.89
A
628-13-GH-P1-E4-S1
1 / 4 "Mini Hirschman pistokeRuostumaton teräs600 psig0 - 300 psig€296.89
A
628-11-GH-P1-E4-S1
1 / 4 "Mini Hirschman pistokeRuostumaton teräs300 psig0 - 150 psig€296.89
A
628-09-GH-P1-E4-S1
1 / 4 "Mini Hirschman pistokeRuostumaton teräs100 psig0 - 50 psig€296.89
A
628-07-CH-P1-E5-S1
1 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini30 psig0 - 15 psig€348.77
A
628-07-GH-P1-E4-S1
1 / 4 "Mini Hirschman pistokeRuostumaton teräs30 psig0 - 15 psig€296.89
B
628-14-CH-P1-E5-S1
1 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini1000 psig0 - 500 psig-
Tarjouspyyntö
A
628-12-GH-P1-E1-S1
1 / 4 "-Ruostumaton teräs400 psig0 - 200 psig€269.92
A
628-12-CH-P1-E5-S1
1 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini400 psig0 - 200 psig€348.77
A
628-11-GH-P1-E1-S1
1 / 4 "-Ruostumaton teräs300 psig0 - 150 psig€269.92
A
628-10-CH-P1-E5-S1
1 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini200 psig0 - 100 psig€348.77
A
628-09-CH-P1-E5-S1
1 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini100 psig0 - 50 psig-
Tarjouspyyntö
A
628-08-CH-P1-E5-S1
1 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini60 psig0 - 30 psig-
Tarjouspyyntö
A
628-07-GH-P1-E1-S1
1 / 4 "-Ruostumaton teräs30 psig0 - 15 psig€269.92
A
628-14-GH-P1-E4-S1
1 / 4 "Mini Hirschman pistokeRuostumaton teräs1000 psig0 - 500 psig€296.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?