A B Tarkkuus: -/+ 0.25 % täysi mittakaava , Kaapelin pituus: 3 ft. , Yhteensopiva: Nesteet ja kaasu , Johdon liitäntätyyppi: FNPT , Putken koko: 1 / 2 " , Liitäntätyyppi: MNPT , Sähköliitäntä: Hirschmann DIN pistoke , Kotelon luokitus: NEMA 4X , IP-luokitus: IP 66 , Johdon pituus: 36 " , NEMA-luokitus: 4X , Johtojen määrä: 2 , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 200 asteeseen. F , Lähtövirta: 4 - 20 mA , Vasteaika: 300 ms. , Temp. Alue: 0 astetta 200 asteeseen. F , Lämpövirhe: -/+ 0.02 % , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs