Magnehelic paine-eromittarit
Nämä Dwyer Instruments -painemittarit osoittavat nopeasti positiivisen, negatiivisen (tyhjiö) ja eron ilman tai syövyttävän kaasun paineet. Ne ovat IP67-luokiteltuja ja kestävät iskuja, tärinää, vettä ja ylipaineita.
Dwyer Instruments Inc on yli 80 vuoden ajan tarjonnut paine- ja virtausmittauslaitteita. Brändi, jonka pääkonttori sijaitsee Michigan Cityssä, Indianassa, Yhdysvalloissa, hyödyttää rakennus-, automaatio-, metalli-, kuljetus-, jalostus- ja kemianteollisuutta. Lue lisää
Sisältää paineliittimet, staattiset painesuuttimet, laippakiinnikkeet, laippakokoonpanot, seinälaatat, seinäkiinnikkeet, kattolevyt, uppoasennettavat ja staattisen paineen ulkoiset paineenkannattimet, kannettavat gage- ja ilmansuodatinpakkaukset, suojatut kaapelit ja mittaripaneelin asennuslaipat, jotka soveltuvat käytettäväksi paine-eromittarit
Käytetään mittaamaan kahden arvon välinen paine-ero enintään +/- 4% tarkkuudella. Mukana 4 / 4.5 tuuman valitsin, joka näyttää paine-eron neste- ja kaasuvirtaustoiminnoissa sekä sään- ja räjähdyssuojatun rakenteen kestämään vaarallisia olosuhteita
Soveltuu taso-, pumppu-, prosessi- ja kompressorisäätöihin. Siinä on NPT tai sileä piikkiliitäntä, nelinumeroinen LCD-näyttö ja kostutetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat sekä ABS / lasilla täytetty muovikotelo
Suunniteltu tarjoamaan matalan paine-eron elektronista ohjausta ja visuaalista valvontaa. Siinä on magneettinen gage-mekaaninen muotoilu ja sarjan 600 lähetintekniikka
Sisältää digitaaliset painemittaritelineet ja muut asennustarvikkeet, kuten kannattimet ja magneettikokoonpanot
CE-hyväksytyt U-putken manometrit, joilla mitataan positiivisia, negatiivisia ja paine-eroja 100 psi: iin asti. Pylväiden ulkohalkaisija on 0.34 tuumaa ja niissä on kestävä muovirakenne.
Suunniteltu määrittämään sekä paine-ero- että staattiset lukemat sekä mittaamaan virtausnopeus ja ilman nopeus. Virtalähde 9 V akku ja se voi mitata jopa 200 psig: n paineen
Yhden pisteen anturit, jotka on suunniteltu mittaamaan kanavien, putkien tai letkujen läpi kulkevan nesteiden, kaasujen tai ilman virtausnopeutta. Suurin osa malleista on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja saatavana eri liitäntätyyppeinä ja -kokoina
Digitaaliset paine- ja alipainemittarit, jotka soveltuvat nesteiden ja kaasujen absoluuttisen, staattisen ja paine-eron valvontaan. Sisältää 4-numeroisen näytön virheetöntä lukemista varten ja näppäimistön, jonka avulla pääset helposti käsiksi toimintoihin, kuten taustavalo, huippu ja laakso, taara / automaattinen nollaus ja paineyksiköiden muuntaminen.
Ihanteellinen sovelluksiin, jotka edellyttävät mittauksia tyhjiöpaineessa ja negatiivisen / positiivisen paineen alueilla. Kestää jopa 10000 psi: n paineita ja on varustettu LCD-näyttöyksiköillä, jotka pystyvät tarkkaan painelukemaan
Teollisuusluokan kumisaapas, joka on suunniteltu suojaamaan painemittareita korroosiolta, iskuilta ja iskuilta. Ihanteellinen asennettavaksi Dwyer DPGA- ja DPGW-painemittareihin.
Sisältää lämpötilan, prosessin ja paineen digitaaliset paneelimittarit, jotka soveltuvat paine-ero- ja lämpötila-arvojen seurantaan ja näyttämiseen käyntijäähdyttimissä, jääkaappeissa ja paneeliprosessilaitteissa. Suunniteltu vastaanottamaan lähettimien ja antureiden tulosignaalit
Täys- / puolikytkentälaipat, joissa hiiliteräs / ruostumaton teräsrakenne ja banaani / L / tri-melat, joiden pienin irtotiheys vaihtelee 5-70 paunaa kuutiometriä kohti
Laadukkaat sähkömekaaniset SPDT / DPDT-kytkimet, joita käytetään irtomateriaalien tason seurantaan. Mukana NEMA 4X -kotelo ja NPT-liitännät, ja ne on saatavana kapasitiivisina, haarukan ja melan muunnelmina
Nämä Iso Verter -sarjan prosessisignaalin muuntimet/eristimet eristävät prosessin tulosignaalit kokonaan lähtö- tai maasignaaleista. Yksiköt ovat kenttäohjelmoitavissa käänteis- tai suoratoimia varten, ja ne voidaan asentaa alan standardien mukaisiin 35 mm DIN-kiskoihin.
BTPM-sarjan paneelikiinnitteiset bimetallilämpömittarit soveltuvat kemianteollisuuden, LVI- ja autoteollisuuden sovelluksiin. 3 tuuman valitsin, jossa on naarmuuntumaton lasi ja ruostumaton teräskotelo, ja se voidaan helposti asentaa useimpiin kojetauluihin. Voi mitata lämpötiloja välillä -40-392 astetta F
Laaja valikoima pitkän ulottuvuuden, pimeässä hehkuvia, sivulukemia, digitaalisia, kiinnitettäviä, magneettisia, jousi- / pidikkeitä sisältäviä putkikiinnikkeitä ja saniteettibimetallivalintamittareita, jotka soveltuvat lämpötilojen mittaamiseen ei-häiritsevissä, säiliö- ja alusten seurantasovellukset. Saatavana NPT- ja saniteettiliitäntävaihtoehtoina
Käytetään lämpötilan tarkkailuun ja säätämiseen lämmitys- ja jäähdytyssovelluksissa. Voidaan löytää asennettuna jääkaappeihin, jäähdyttimiin ja ruokapalvelulaitteisiin, ja ne on varustettu termistorityylisillä / termoelementtiantureilla
Sisältää näytön päivityssarjat antureiden ja Zenerin kanssa sekä galvaaniset esteet eräiden Dwyerin paine- ja tasolähettimien sähköiseksi eristämiseksi. Saatavana myös etänäyttöjä, kiinnikkeitä, kanavakiinnitteisiä kokoonpanoja ja koteloita
Suunniteltu seuraamaan minkä tahansa ympäristön kosteutta ja lämpötilaa. Ihanteellinen käytettäväksi laboratorioissa, ympäristökammioissa, LVI-järjestelmissä ja ilmankäsittelylaitteissa. Saatavana kanava-, pinta- ja seinäasennusvaihtoehtoina
Lämpökosteusmittarit, joita käytetään suhteellisen kosteuden ja lämpötilan prosenttiosuuden mittaamiseen Fahrenheit- ja Celsiusasteina. Tunnista kastepisteen ja märkien lämpötilojen lämpötilat ja näytä ne LCD-näytöllä. Sisällytä pitotoiminto nykyisten lukemien pysäyttämiseksi (tilanteissa, joissa lukemat saattavat vaihdella).
Esitä kontaktityyppinen anturimenetelmä lämpötilan mittaamiseksi välillä -57 - 302 ° F.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut yksiköt, joita käytetään lämpötila-anturien ja lähettimien erottamiseen aggressiivisista aineista, korkeista paineista ja virtausnopeuksista. Tarjoa myös anturilaitteiden helppo asennus/poisto ilman prosessin pysäyttämistä. Saatavana enintään 12 tuuman pituisena vasteajan pidentämiseksi.
Sisältää tuulimittarit, tuulen nopeuden osoittimet ja ilman nopeusmittarit, jotka soveltuvat ilmavirran tarkkailuun LVI-järjestelmissä, hupun todentamiseen, aerodynaamiseen testaukseen ja rakennusautomaatioon. Saatavana kannettavana ja taskutuulimittarivaihtoehtona täydelliseen siirrettävyyteen
Laaja valikoima lämpöanemometriantureita, tuulimittaripalloja, termohygrometriantureita, ilmavirta-anturit, vaihtosondit, USB-kaapelit, siipien vaihdot, paine-eromometrit, termo-anemometrianturit, langattomat mobiiliväylät ja siipien termo-anemometrisondit käytettäväksi tuulen nopeuden lähettimillä
641-sarjan lähettimet, jotka soveltuvat raikkaan, puhaltimen (pakotetun) ja poistoilman tulon nopeuden tarkkailuun LVI-pinoissa, laboratorion hupun poistoaukoissa ja ilmankäsittelykuivaimissa. Mukana lämmitetty massavirta-anturi tuottaa tuloksia 1.5 sekunnissa. Voi toimia lämpötila-alueella -40 - 212 ° F
Käytetään kosteuden, lämpötilan, ilman nopeuden, ilmavirran ja äänen mittaamiseen. Tarjoa reaaliaikaisia tietoja ja siinä on nelinumeroinen LCD-näyttö, joka näyttää sekä nykyiset että keskimääräiset lukemat
Nämä 490-sarjan manometrit mittaavat järjestelmän ylipaine-eroa ja sietävät erilaisia nestemäisiä väliaineita. Sarjat sisältävät kaksi korkeapaineista letkua sulkuventtiileillä, korkeapaineisen 3-tieventtiilin, polyletkun puhdistusta varten ja kestävän matkalaukun hihnalla.
Ihanteellinen manometrien säilyttämiseen ja suojaamiseen iskuilta ja epäpuhtauksien sisäänpääsyltä. Mukana kaksinkertaiset vetoketjut nopeaa ja helppoa pääsyä varten sekä vyölenkit, jotka napsahtavat kiinni maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi.
Dwyer Instrumentsin valikoima sisältää laajan valikoiman paineen, virtauksen, lämpötilan, tason ja ilmanlaadun mittauslaitteita. Brändin Magneheliset paine-eromittarit antaa nopean ilmaisun ilman tai syövyttämättömien kaasujen paineista (joko positiivisista, negatiivisista tai eroista). Niissä on vankka rakenne, joka kestää iskuja, tärinää ja ylipainetta, ja kehyskiinnitys mahdollistaa helpon uppoasennuksen paneeleihin. Näissä Dwyerin paine-eromittareissa on tarkka litopainettu asteikko, joka helpottaa lukemista, ja valetut kumiset osoittimen pysäyttimet, jotka estävät liiallisen liikkumisen. Ne on integroitu silikonikumikalvolla tukemaan etu- ja takalevyjä ja estämään ylipaineista johtuvia vaurioita. Brändin digitaaliset kädessä pidettävät manometrit sisältää yhden painikkeen automaattisen nollaustoiminnon, joka tarjoaa helpon paikan päällä tapahtuvan kalibroinnin ja nollaustoiminnon. Lisäksi ne on varustettu suulakepuristetulla alumiinikotelolla, joka kestää jopa 140 asteen lämpötiloja. Nämä kädessä pidettävät manometrit soveltuvat plus-, ali- ja paine-eron mittaamiseen +/-0.10 %:n tarkkuudella.
Dwyer Instrumentsin mittareiden osanumerot viittaavat useisiin Dayton & Ashcroft -tuotteisiin. Joten jos etsit Dwyer Instrumentsin osaa, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.
Dwyer Instruments -yksiköt vaativat yksinkertaisen pakkaamisen ja soveltuvat kuriiri- ja lentorahtiin.
Nämä Dwyer Instruments -painemittarit osoittavat nopeasti positiivisen, negatiivisen (tyhjiö) ja eron ilman tai syövyttävän kaasun paineet. Ne ovat IP67-luokiteltuja ja kestävät iskuja, tärinää, vettä ja ylipaineita.
Kyllä, niiden etukannet on tiivistetty O-renkailla. Sisään asennettaessa paineliitännät, jotka johtavat mittarista alaspäin, on suojattava mahdollisimman hyvin elementeiltä.
Kalvo voi painua muissa kuin pystytasossa, mikä aiheuttaa asetusarvon siirtymisen tai muutoksen säädettävässä asetusarvoalueella. Jopa pienimmällä asetusarvolla kytkin ei ehkä nollaudu. Tämä on sama ilmiö, joka aiheuttaa epätarkkuutta Magnehelic- ja Capsuhelic-mittareissa, kun niitä ei ole asennettu pystysuoraan.
Kyllä, Dwyer Instrumentsin tuotteet on esikalibroitu LVI-sovelluksiin, teollisuusprosesseihin ja laboratorioihin tarkkojen mittauslukemien saamiseksi.
Dwyer Instruments tarjoaa laajan valikoiman tuotteita erilaisiin käyttötarpeisiin, mukaan lukien:
Dwayer kantolaukut on suunniteltu pitämään arvokkaat testilaitteet turvassa kuljetuksen aikana. Nämä yksiköt on valmistettu nylonista säänkestäväksi, ja niissä on sisäinen pehmeä pehmuste, joka suojaa iskuja ja iskuja vastaan.