Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS IS626-14-GH-P1-E1-S1 Luonnostaan ​​vaaraton anturi, 0 - 500 PSI | AD7PHQ 4FTL1

DWYER INSTRUMENTS IS626-14-GH-P1-E1-S1 Luonnostaan ​​vaaraton kaikuanturi, 0-500 PSI

Varastossa
Tuote: AD7PHQ Model: IS626-14-GH-P1-E1-S1Ristiviite: 4FTL1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€798.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuonnostaan ​​vaaraton anturi
tarkkuus-/+ 0.25 % täysi mittakaava
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiNPT
Virrankulutus38mA
LuokkaLuokka 316L
KoteloRuostumaton teräs
Lyijypituus36 "
Silmukan vastus0 - 900 ohmia
Max. nykyinen38 mA
Max. Paine1000 psi
AsennussuuntaKiinnitä mihin tahansa asentoon
NEMA-luokitus4X
Käyttölämpötila alue0 astetta 176 asteeseen. F
ulostulo4 - 20 mA DC
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 28V DC
Painealue0 - 500 psi
Vasteaika50 ms.
TurvallisuusarviointiLuokka I, div 1, ryhmä A, B, C, D, luokka II, div 1, ryhmät E, F, G, luokka III, div 1
PalveluYhteensopivat kaasut ja nesteet
PalvelukerroinYhteensopivat kaasut ja nesteet
Lämpövirhe-/+ 0.02 %
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS IS626-13-GH-P1-E1-S1 Luonnostaan ​​vaaraton anturi, 0 - 300 PSI | AD7PHP 4FTK9 IS626-13-GH-P1-E1-S1600 psi0 - 300 psi€798.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS IS626-14-GH-P1-E1-S1 Luonnostaan ​​vaaraton kaikuanturi, 0-500 PSI
€798.04 / yksikkö