Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EXTECH PT30 -anturin paine 0.02 - 29 Psi | AB2YZJ 1PX64

EXTECH PT30-anturin paine 0.02 - 29 Psi

Varastossa
Tuote: AB2YZJ Malli: PT30Ristiviite: 1PX64

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€443.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus+/- 1% koko asteikosta
Sähköliitännäterityinen
Lyijypituus39 "
Max. Paine45 psi
Käyttölämpötila.32 - 140 F
Prosessiliitäntä1 / 4 "NPT
alue0.02 - 29 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusMax. PaineKäyttölämpötila.ProsessiliitäntäalueHinta
EXTECH PT150 ​​-anturianturi 150 psi | AB6HXG 21RV55 PT150+ /-2%225 psi32-122 astetta FNPT-ketju150 psi€451.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTECH PT30-anturin paine 0.02 - 29 Psi
€443.00 / yksikkö