Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT GC527F0242CD4IW Paine-eroanturi 4 tuuman wc | AE3GEC 5DDD6

ASHCROFT GC527F0242CD4IW paine-eromuunnin 4 tuumaa wc

Varastossa
Tuote: AE3GEC Malli: GC527F0242CD4IWRistiviite: 5DDD6
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
€1,463.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eroanturi
tarkkuus+/- 0.5% Täysi asteikko
näyttöTaustavalaistu 3 1/2-numeroinen LCD-näyttö
NäyttöyksikötH20: ssa
Sähköliitännät1/2 "NPT-naarasputki
KoteloAlumiini
Silmukan vastusRiippuu silmukan syöttöjännitteestä
Max. Paine300 psi
NEMA-luokitus4X
Käyttölämpötila.14 - 140 F
ulostulo4-20 mA 12-32 VDC
Virta vaaditaan12 - 32 VDC
Painealue0 - 4 tuumaa WC
Prosessiliitäntä1/4 "NPT-naaras
alue0 - 4 WC: ssä
Lämpövirhe+/- 0.03% Täysi asteikko
Kostutetut materiaalit316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0035
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealuealueHinta
ASHCROFT GC527F0242CD8IW Paine-eroanturi 8 tuuman wc | AE3GED 5DDD7 GC527F0242CD8IW0 - 8 tuumaa WC0 - 8 WC: ssä€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD40IW Paine-eroanturi 40 tuuman wc: ssä | AE3GEE 5DDD8 GC527F0242CD40IW0 - 40 tuumaa WC0 - 40 WC: ssä€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD200IW -anturi 0-200 tuumaa wc | AE3GEF 5DDD9 GC527F0242CD200IW0 - 200 tuumaa WC0 - 200 WC: ssä€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD8IWL Paineanturi +/- 8 tuumaa Wc | AE3GEG 5DDE0 GC527F0242CD8IWL+/- 8 tuumaa WC-8 - 8 WC: ssä€1,463.66
ASHCROFT GC527F0242CD40IWL -anturi +/- 40 tuumaa wc | AE3GEH 5DDE1 GC527F0242CD40IWL+/- 40 tuumaa WC-40 - 40 WC: ssä€1,463.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT GC527F0242CD4IW paine-eromuunnin 4 tuumaa wc
€1,463.66 / yksikkö