SSI Digitaalinen painemittari, MG-MD


Suodattaa
Kalibrointitodistus: Saatavana erikseen , Kotelon väri: Musta , Tapauksen aineisto: ABS-kestomuovi , Yhteyden sijainti: pohja , Liitäntäkoko: 1/4 "-18 NPT W / 22 MM kuusikulmainen 316L ruostumaton teräs , Kellotaulun koko: 3 , Näyttö: 4 Digitaalinen nestekidenäyttö , Näyttöyksiköt: Psi, BAR ja MPA , Voimanlähteenä: 12 VDC , Pistorasian materiaali: 304L Stainless Steel
TyyliMallieräalueHinta (ei alv)
A
MG-5-A-MD-R
Digitaalinen painemittari, 5 Psi MG-MD0-5€374.21
A
MG-15-A-MD-R
Digitaalinen painemittari, 15 PSI MG-MD0-15€374.21
A
MG-50-A-MD-R
Digitaalinen painemittari, 50 PSI MG-MD0-50€374.21
A
MG-100-A-MD-R
Digitaalinen painemittari, 100 PSI MG-MD0-100€374.21
A
MG-500-A-MD-R
Digitaalinen painemittari, 500 PSI MG-MD0-500€374.21
A
MG-1000-A-MD-R
Digitaalinen painemittari, 1000 PSI MG-MD0-1000€374.21

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?