DWYER INSTRUMENTS MS -sarjan Magnesense -paine -erolähettimet


Suodattaa
Tarkkuus: -/+ 1 % täysi mittakaava , Kotelon luokitus: NEMA 4X , Silmukkavastus: 0 - 1250 ohmia , Max. Paine: 10 psi , Käyttölämpötila Alue: 0 astetta 150 asteeseen. F , Lähtövirta: 4 - 20 mA , Tarvittava teho: 10 - 35 V DC (2-johtiminen), 17 - 36 V DC tai 21.6 - 33 V AC (3-johtiminen) , Putken sisähalkaisija: 5mm , Putken ulkohalkaisija: 9mm
TyyliMalliPainealue
A
MS-121
0.1", 0.25", 0.5" wc
Tarjouspyyntö
A
MS-111
1", 2", 5" wc
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?