EXTECH Paineanturi


Suodattaa
Sähköliitännät: erityinen , Asunto: Korroosionkestävä messinkiseos , Johdon pituus: 39 " , Lähtö: 0 - 100 mV , Tarvittava teho: 5 V: n syöttö , Painealue: 5 - 4010 tuumaa WC , Lämpövirhe: +/- 1%, 10-40 astetta C , Kastetut materiaalit: Keraaminen kalvo
TyyliMallitarkkuusMax. PaineKäyttölämpötila.ProsessiliitäntäalueHinta (ei alv)
A
PT30
+/- 1% koko asteikosta45 psi32 - 140 F1 / 4 "NPT0.02 - 29 psi€443.00
B
PT150
+ /-2%225 psi32-122 astetta FNPT-ketju150 psi€451.12

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?