JOHNSON CONTROLS Elektroninen paineanturi


Suodattaa
Tarkkuus: + / - 1% , Yhteensopiva: Kaikki materiaalit ovat yhteensopivia ruostumattoman teräksen 17-4PH kanssa, mukaan lukien ammoniakki , Asunto: 17-4PH ruostumaton teräsrakenne , Johdon pituus: 78 " , Silmukkavastus: Pienin anturin rungon ja minkä tahansa johtimen välillä, 100 MOhms @ 500 Vdc , NEMA-luokitus: 7 - Luokka 1, Division 2, ryhmät A, B, C ja D , Käyttölämpötila: -40 - 185 astetta F , Kastetut materiaalit: 17-4PH ruostumaton teräsrakenne
TyyliMalliSähköliitännätulostuloVirta vaaditaanProsessiliitäntäalueHinta (ei alv)
A
P499RCP-101C
Packard-liitin0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre0 - 100 psi€391.16
B
P499RAP-105C
Packard-liitin0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT: n ulkoinen kierre0 - 500 psi€328.39
A
P499ACP-107K
Packard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja4 - 20 mA12 - 30 VDC1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre0 - 750 psi€337.44
A
P499RCP-101K
Packard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre0 - 100 psi€395.81
A
P499RCP-105K
Packard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre0 - 500 psi€395.81
B
P499RAP-105K
Packard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja0.5 - 4.5 VDC5.0 VDC1/8 "-27 NPT: n ulkoinen kierre0 - 500 psi€340.23
A
P499VCP-105K
Packard, jossa on 6-1 / 2 jalkaa johtosarja0 - 10 VDC12 - 30 VDC1/4 "SAE-heijastettu sisäkierre0 - 500 psi€337.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?