Useat sovellukset käsittelevät materiaaleja, jotka ovat herkkiä paineen muutoksille. Vaihtelevan paineen mittaaminen ja ylläpitäminen on pelottava tehtävä. Paineanturit auttavat ratkaisemaan tämän ongelman. Niitä on saatavana useissa eri kokoonpanoissa. Ashcroft tarjoaa KS saniteettipaineanturia...Paineentunnistukseen sovelluksissa, jotka vaativat desinfioituja ja helposti puhdistettavia ympäristöjä.Lue lisää
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
Tarkkuus: + /-1% , Yhteensopiva: Kaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa , Asunto: Ruostumaton teräs , Johdon pituus: 36 " , Silmukkavastus: Riippuu silmukan syöttöjännitteestä , NEMA-luokitus: 4X , Käyttölämpötila: -20 - 180 F
Paine/tyhjiöanturit ovat ihanteellisia tyhjiön, ilman tai nesteen paineen mittaamiseen nesteenhallinnassa, ilmailu- ja autosovelluksissa. Niitä on saatavana eri kokoonpanoissa ja malleissa, kuten digitaalisissa painemittarissa, paine-erolähettimissä, elektronisissa paineantureissa ja paineantureiden kytkimissä. Ashcroft toimittaa laajan valikoiman paineenmittauslaitekokoonpanoja, jotka täyttävät useimmat asennus- ja sovellusvaatimukset. Ashcroft-painelähettimet ja -muuntimet ovat ihanteellisia paineentunnistukseen sovelluksissa, joissa on kovat asennusvaatimukset, kuten korkeat tai alhaiset lämpötilat sekä erinomainen iskun- ja tärinänkestävyys. Ashcroft KS saniteettipaineanturit ovat saniteettisovelluksissa käytettyjä paineantureita. Niissä yhdistyvät Ashcroftin ohutkalvoteknologia ja kalvotiivisteosaaminen 0–300 psi:n paineen laskemiseen. Näissä saniteettipaineantureissa on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu rakenne, joka tarjoaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden äärimmäisissä lämpötiloissa. Niissä on sähkökiillotettu 316 SS kalvo 1.5/2 tuuman Tri-Clamp-prosessiliitännällä +/-1 % paineentunnistustarkkuuden saavuttamiseksi. Niitä on saatavana 2 tyyppisenä lähtönä, nimittäin F2-tyypin suojattu kaapeli ja Hirschmann-tyyppinen liitinlähtö lähtösignaalien lähettämiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä saniteettipaineantureita, joita on saatavana maksimipaineluokilla 60 - 600 psi. Tarjoamme myös Ashcroft painekytkimet paineen, sammutus- ja hälytystoimintojen ohjaamiseen.
käytät
Ashcroft KS saniteettipaineanturit ovat ihanteellisia pienten paineen (ilman tai nesteen) muutosten mittaamiseen. Niitä käytetään myös tiedottamaan henkilöstölle esiasetetun painetason noususta/laskusta. Ashcroft KS saniteettipaineanturit soveltuvat elintarvike- ja meijeri-, lääke- ja muihin saniteettisovelluksiin, jotka vaativat tiukkoja puhtausvaatimuksia.
Toimintamekanismi
Ensinnäkin Ashcroft KS saniteettipaineanturit asennetaan turvallisesti säiliöihin tai virtausputkiin.
Kun virtaus alkaa tai säiliö täyttyy, nestevirtaus alkaa tuottaa painetta saniteettipaineanturien kalvoon.
Kalvoon kohdistuva paine aiheuttaa sen fyysisen muodonmuutoksen ja johtaa suhteelliseen sähkövastuksen muutokseen.
Muutos sähköisissä tuloksissa on muutos sähkövirrassa/jännitteessä.
Tämä tehon muutos mitataan PLC-paineanturilla tai -mittarilla, joka osoittaa tarkan paineen arvon tai paineen muutoksen.
Käyttäjät voivat nyt ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin paineen hallitsemiseksi teollisessa prosessissa.
Ominaisuudet
Ashcroft KS saniteettipaineantureita käytetään saniteettisovelluksissa paineen muutosten mittaamiseen ja käyttäjien hälyttämiseen tarvittavien toimenpiteiden suorittamisesta.
Niissä on 316 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu sähkökiillotettu kostutettu kalvo, jossa on 1.5 ja 2 tuuman Tri-Clamp-saniteettiliitännät, joiden reaktioaika on alle 5 ms.
Näissä saniteettipaineantureissa on 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu hitsattu rakenne, joka on helppo puhdistaa ja kestää korroosiota.
Ne kestävät iskuja, tärinää ja painetta 600 psi:iin asti.
Näissä saniteettipaineantureissa on suojattu kaapeli (integroitu kaapeli) tai Hirschmann-tyyppinen liitin (DIN-liitännät) lähtösignaalien lähettämistä varten.
Niillä on +/-1 % jännevälin tarkkuus ja +/-0.04 % lämpötarkkuus per aste F käyttölämpötiloissa -20 - 168 astetta F.
Yhteensopivat lisävarusteet
Anturin kaapelit: Raptor Supplies voi toimittaa sopivia paineantureiden kaapeleita Ashcroft KS:n saniteettipaineanturien liittämiseen digitaalisiin indikaattoreihin tai PLC:ihin.
Standardit ja hyväksynnät
Ashcroft KS saniteettipaineanturit ovat UL- ja CSA-luettelossa. Niissä on NEMA 4X -kotelo ulkokäyttöön ja korroosionkestävyyteen.
3A 74-07 -standardi koskee näitä Ashcroft KS -saniteettipaineantureita, jotta asiakkaat voivat varmistaa heidän hygieniaolonsa ja lisätä samalla puhdistustehokkuutta ja alentaa puhdistuskustannuksia.
Asennus
Ensinnäkin Ashcroft KS saniteettipaineanturit asennetaan säiliöihin tai nesteputkiin käyttämällä tiivisteitä ja muita tarvittavia lisävarusteita.
Tämän jälkeen saniteettipaineanturit liitetään virtajohtoon (F2-tyypin suojattu kaapeli tai Hirschmann-tyyppiset liittimet).
Mittari, PLC-paineanturi tai painekytkin voidaan liittää saniteettipaineantureisiin 2-johtimisen 4-20mA, 3-johtimisen jännitteen tai 4-johtimisen ratiometrisissä johdotuskokoonpanoissa.
Usein kysytyt kysymykset
Mihin turvatoimiin ryhdymme käyttäessämme näitä Ashcroft KS saniteettipaineantureita?
Nämä saniteettipaineanturin paineenmittauselementit voivat vaurioitua sähköisesti tai mekaanisesti, kun väliaineen paine ylittää muuntimien nimellisylipainekyvyn.
Vältä nestevasaroita (joita esiintyy, kun nesteen virtaus pysähtyy äkillisesti) ja ylikuormituksia (jotka esiintyvät, kun virtaus alkaa äkillisesti) varmistaaksesi paineantureiden oikean mittauksen. Käyttäjät voivat välttää nestevasara- ja ylijännitevaurioita asentamalla ylijännitekammion nestelinjaan.
Virtausventtiilit tulee myös avata tai sulkea hitaasti, jotta laite ei vahingoitu.
Anturit tulee maadoittaa ennen sähköliitäntöjen tekemistä staattisten sähkövarausten välttämiseksi.
Ashcroft KS saniteettipaineanturit tulee asentaa paikkoihin, joissa tärinä on pieni.
Älä vedä Ashcroft KS -saniteettipaineanturien virtakaapeleita induktiivisten laitteiden lähellä, jotta meluherkkyys olisi mahdollisimman pieni.
Tarkasta painemittausten tarkat paineen mittaukset ennen käyttöä, jotta anturien painetta sisältävät osat eivät ole korroosiota.
Missä Ashcroft Inc. sijaitsee?
Ashcroft, johtava lämpötila- ja paineinstrumenttien valmistaja, sijaitsee Connecticutissa, Yhdysvalloissa
Missä paineantureita, joissa on kalvotiiviste, käytetään?
Kalvotiivisteillä varustettuja paineantureita, kuten Ashcroft KS saniteettipaineantureita, käytetään silloin, kun kriittinen väliaine ei pääse suoraan kosketukseen mittauslaitteiden kanssa. Näiden paineantureiden kalvo erottaa hankaavan, aggressiivisen ja kriittisen väliaineen paineinstrumenteista paineen mittaamiseksi korkeissa lämpötiloissa. Ne soveltuvat myös kompakteihin paikkoihin, joissa ei voida käyttää perinteisiä paineenmittaustyökaluja, kuten painemittareita.
Mitä eroa on jännitteen ja virran ulostulon saniteettipaineanturien välillä?
Sähköinen kohina ja virtalähteen vastus eivät vaikuta Ashcroft KS -saniteettipaineantureisiin (joiden lähtövirta on välillä 4–20 mA). Siksi ne ovat ihanteellisia paineen mittaamiseen väliaineissa pitkän matkan päässä. Ashcroft KS saniteettipaineanturit (joiden jännitelähdöt ovat 1 - 5 V) sisältävät sisäänrakennetun signaalinkäsittelyn, mikä vähentää sähköistä melua. Ne soveltuvat käytettäväksi säätelemättömän virtalähteen kanssa.
Ovatko anturi ja lähetin samat?
Useimmat ihmiset sekoittavat nämä termit ja käyttävät niitä keskenään. Mutta ei, anturit ja lähettimet eivät ole sama asia. Muuntimet muuntavat fyysisen muuttujan, kuten lämpötilan tai paineen, analogiseksi sähkösignaaliksi (yleensä matalajännite). Lähettimet muuntavat tämän muuntimien pienjännite- tai virtasignaalin paljon suuremmiksi sähköisiksi signaaliksi pitkän matkan lähetystä varten PLC-anturiin tai kytkimeen. Paineanturiin on kytketty painelähetin.
Mitä ovat kalvon painekytkimet?
Ashcroft kalvon painekytkimet käytetään valvomaan ja ohjaamaan painetta hydrauli- ja pneumaattisissa järjestelmissä vaurioiden ja seisokkien estämiseksi. Ne katkaisevat/käynnistävät järjestelmän automaattisesti esiasetetuilla paineasetuksilla.