Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 paineanturi, 0 - 100 PSI, putki | AC2CFR 2HLY2

DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 paineanturi, 0 - 100 PSI, putki

Varastossa
Tuote: AC2CFR Model: 629-05-CH-P2-E5-S1Ristiviite: 2HLY2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€720.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eroanturi
tarkkuus-/+ 0.5 % täysi mittakaava
YhteensopivaNesteet ja kaasu
Putken liitäntätyyppiFNPT
Putken koko1 / 2 "
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
SähköliitäntäLiitinkortti putkiliitännällä
LuokkaLuokka 316, luokka 316L
KoteloValettu alumiini
Silmukan vastus0 - 1300 ohmia
Max. Paine200 psi
NEMA-luokitus4X
ulostulo4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan13 - 30V DC
Painealue0-100 psid
Vasteaika50 ms.
Temp. alue0 astetta 200 asteeseen. F
Lämpövirhe-/+ 0.02 %
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Dwyer Instruments 629-05-CH-P2-E5-S1 paine-erolähetin ilmanpaine-eron sekä yhteensopivien kaasujen ja nesteiden tarkkailemiseksi +/- 0.5% tarkkuudella
    • Sisältää kaksi paineanturia paineenmuutosten muuntamiseksi tavalliseksi 4–20 mA: n lähtösignaaliksi kahdelle johdinpiirille
    • Pieni sisäinen tilavuus ja vähän liikkuvia osia tarjoavat maksimaalisen vasteen ja luotettavuuden
    • Liitinrivin nolla- ja jännitesäätöihin pääsee helposti yläkannen alta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainePainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 629-02-CH-P2-E5-S1 Paineanturi, 0 - 10 PSI, putki | AC2CFN 2HLX8 629-02-CH-P2-E5-S120 psi0-10 psid€707.73
DWYER INSTRUMENTS 629-03-CH-P2-E5-S1 paineanturi, 0 - 25 PSI, putki | AC2CFP 2HLX9 629-03-CH-P2-E5-S150 psi0-25 psid€731.17
DWYER INSTRUMENTS 629-04-CH-P2-E5-S1 paineanturi, 0 - 50 PSI, putki | AC2CFQ 2HLY1 629-04-CH-P2-E5-S1100 psi0-50 psid€835.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 629-05-CH-P2-E5-S1 paineanturi, 0 - 100 PSI, putki
€720.65 / yksikkö