Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT GC357MO2L41EW1500 # G Paineanturi / kytkin 0-1500 Psi | AE3GEQ 5DDE8

ASHCROFT GC357MO2L41EW1500#G Paineanturi/kytkin 0 - 1500 Psi

Varastossa
Tuote: AE3GEQ Malli: GC357MO2L41EW1500#GRistiviite: 5DDE8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€733.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi / kytkin
tarkkuus+/- 1% Täysi asteikko
näyttö4-numeroinen LED
NäyttöyksikötPsi
Sähköliitännät4-napainen M12
KoteloNikkelöity alumiini
Silmukan vastusRiippuu silmukan syöttöjännitteestä
Max. Paine6000 psi
Käyttölämpötila.-4 - 158 F
ulostulo4-20 mA 16-36 VDC
Virta vaaditaan16 - 36 VDC
Prosessiliitäntä1/4 "NPT-uros alempi
alue0 - 1500 psi
Lämpövirhe+/- 0.1% Täysi asteikko
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PainealueHinta
ASHCROFT GC357MO2L41EW50 # G Paineanturi / kytkin 0-50 Psi | AE3GEJ 5DDE2 GC357MO2L41EW50 # G200 psi0 - 50 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW100 # G Paineanturi / kytkin 0-100 Psi | AE3GEK 5DDE3 GC357MO2L41EW100 # G400 psi0 - 100 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW150 # G Paineanturi / kytkin 0-150 Psi | AE3GEL 5DDE4 GC357MO2L41EW150 # G600 psi0 - 150 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW300 # G Paineanturi / kytkin 0-300 Psi | AE3GEM 5DDE5 GC357MO2L41EW300 # G1200 psi0 - 300 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW500#G Paineanturi/-kytkin 0 - 500 Psi | AE3GEN 5DDE6 GC357MO2L41EW500 # G2000 psi0 - 500 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW1000 # G Paineanturi / kytkin 0 - 1000 Psi | AE3GEP 5DDE7 GC357MO2L41EW1000 # G4000 psi0 - 1000 psi€733.46
ASHCROFT GC357MO2L41EW3000 # G Paineanturi / kytkin 0 - 3000 Psi | AE3GER 5DDE9 GC357MO2L41EW3000 # G7500 psi0 - 3000 psi€733.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT GC357MO2L41EW1500#G Paineanturi/kytkin 0 - 1500 Psi
€733.46 / yksikkö