DWYER INSTRUMENTS 629C -sarjan märkä / märkä paine-erolähettimet


Suodattaa
Tarkkuus: -/+ 0.5 % täysi mittakaava , Yhteensopiva: Nesteet ja kaasu , Johdon liitäntätyyppi: FNPT , Putken koko: 1 / 2 " , Liitäntäkoko: 1 / 4 " , Liitäntätyyppi: FNPT , Sähköliitäntä: Liitinkortti putkiliitännällä , Arvosana: Luokka 316, luokka 316L , Kotelon materiaali: Valettu alumiini , Silmukkavastus: 0 - 1300 ohmia , NEMA-luokitus: 4X , Lähtövirta: 4 - 20 mA , Tarvittava teho: 13 - 30V DC , Vasteaika: 50 ms. , Temp. Alue: 0 astetta 200 asteeseen. F , Lämpövirhe: -/+ 0.02 % , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs
TyyliMalliMax. PainePainealueHinta (ei alv)
A
629-02-CH-P2-E5-S1
20 psi0-10 psid€831.56
A
629-03-CH-P2-E5-S1
50 psi0-25 psid€789.82
A
629-04-CH-P2-E5-S1
100 psi0-50 psid€831.56
A
629-05-CH-P2-E5-S1
200 psi0-100 psid€854.06

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?