ASHCROFT Paineanturi / kytkin


Suodattaa
Tarkkuus: +/- 1% Täysi asteikko , Näyttö: 4-numeroinen LED , Näyttöyksiköt: Psi , Sähköliitännät: 4-napainen M12 , Asunto: Nikkelöity alumiini , Silmukkavastus: Riippuu silmukan syöttöjännitteestä , Käyttölämpötila: -4 - 158 F , Lähtö: 4-20 mA 16-36 VDC , Tarvittava teho: 16 - 36 VDC , Prosessiyhteys: 1/4 "NPT-uros alempi , Lämpövirhe: +/- 0.1% Täysi asteikko , Kastetut materiaalit: Ruostumaton teräs
TyyliMalliMax. PainealueHinta (ei alv)
A
GC357MO2L41EW5000 # G
12,500 PSI0 - 5000 psi€733.46
A
GC357MO2L41EW7500 # G
18,000 PSI0 - 7500 psi€733.46
A
GC357MO2L41EW50 # G
200 psi0 - 50 psi€733.46
A
GC357MO2L41EW100 # G
400 psi0 - 100 psi€733.46
A
GC357MO2L41EW150 # G
600 psi0 - 150 psi€733.46
A
GC357MO2L41EW300 # G
1200 psi0 - 300 psi€733.46
A
GC357MO2L41EW500 # G
2000 psi0 - 500 psi€733.46
A
GC357MO2L41EW1000 # G
4000 psi0 - 1000 psi€733.46
A
GC357MO2L41EW1500 # G
6000 psi0 - 1500 psi€733.46
A
GC357MO2L41EW3000 # G
7500 psi0 - 3000 psi€733.46

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?