Paineen ja tyhjiön mittaus

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Luokan X Go Pin mittari, halkaisija 0.1409 tuumaa, toleranssi 0.00004 tuumaa
Tuotenumero: CU7TTT
Malli: 141114090
€25.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Luokan X Go Pin mittari, halkaisija 0.2665 tuumaa, toleranssi 0.00004 tuumaa
Tuotenumero: CU7UHT
Malli: 141126650
€25.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Luokan X No-Go Pin mittari, halkaisija 0.0888 tuumaa, toleranssi 0.00004 tuumaa
Tuotenumero: CU7WCV
Malli: 141208880
€25.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Luokan X No-Go Pin mittari, halkaisija 0.6633 tuumaa, toleranssi 0.00004 tuumaa
Tuotenumero: CU7VKZ
Malli: 141266330
€37.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Lasimittari, 5/8 x 9 tuuman koko, punaviiva
Tuotenumero: BP2VGV
Malli: 9858P09
€73.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Nestemäinen painemittari 0 - 300 psi
Tuotenumero: AG9EGK
Malli: 202L-254H
€32.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Paineanturi 150 psi
Tuotenumero: AB6HXG
Malli: PT150
€451.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Paineanturi 30 tuuman Hg Vac - 30 psi
Tuotenumero: AE3GTR
Malli: G17M0242F2VAC/30#
€293.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Process Pressure Gauge, 0 To 300 Psi, White, 4 1/2 Inch DiaL, Liquid-Filled
Tuotenumero: CN8XXP
Malli: 451379ASL04L300#
€243.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Suorakaiteen muotoinen mittayksikkö, suorakaiteen muotoinen, 0.148 tuuman nimelliskoko, 12 mikrotuuman toleranssi
Tuotenumero: CU7GBT
Malli: 4112-CD148
€31.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Tyhjiömittari 30 Hg - 0 4-1 / 2 tuumaa 1/4 tuumaa
Tuotenumero: AB9TED
Malli: 45-1082AS 02L VAC
€432.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Vacuum Gauge Heavy Duty 6 In 30-0 Hg Vacum
Tuotenumero: AG9LMC
Malli: 6001-2LA
€290.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
12...311312

Paineen ja tyhjiön mittaus

Raptor Supplies Tuotteet tarjoavat useita luotettavia paine- ja tyhjiömittauslaitteita turvallista ja tarkkaa käyttöä varten vaikeimmissakin olosuhteissa. Paine- ja alipainemittareita on erilaisia ​​mihin tahansa sovellukseen ja ympäristöön, riippumatta siitä, onko kyseessä hyvälaatuinen anturi, joka mittaa tai kerää tietoja prosessimuuttujista tai useista instrumenteista useiden muuttujien testaamiseksi differentiaalimittareita, on laaja valikoima Raptor Supplies luottaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?