DWYER INSTRUMENTS MS-121 painelähetin, alue 0 - 0.5 tuumaa wc | AA8UUJ 1AEW2

DWYER INSTRUMENTS MS-121 painelähetin, alue 0-0.5 tuumaa wc

Tuote: AA8UUJ Malli: MS121Ristiviite: 1AEW2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
KotelointiluokkaNEMA 4X
Silmukan vastus0 - 1250 ohmia
Max. nykyinen40 mA
Max. Paine10 psi
AsennussuuntaKalvo pystyasennossa
Toiminta-alue0.1", 0.25", 0.5" wc
Käyttölämpötila alue0 astetta 150 asteeseen. F
Lähtövahvistimet4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan10 - 35 V DC (2-johtiminen), 17 - 36 V DC tai 21.6 - 33 V AC (3-johtiminen)
Painealue0.1", 0.25", 0.5" wc
Putki sisäpuolella Dia.5mm
Putken ulkohalkaisija.9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magnesense-paine-erolähetin on ihanteellinen ilman nopeuden ja paineen seurantaan tuulettimen nopeuden mittauksessa ja vyöhykkeen paine-eron valvonnassa
    • Lähtösignaalin säädettävä vaimennus tarkkojen lukemien saamiseksi ja helppo päivitettävä kenttänäyttö helpottaa käyttöä ja vaivatonta huoltoa
    • IP65-luokiteltu kotelo suojaksi pölyltä, kosteudelta ja ulkoisilta epäpuhtauksilta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS MS-111 painelähetin, kenttäpäivitettävä näyttö | AA8UUH 1AEW1 MS-1111", 2", 5" wc-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MS-121 painelähetin, alue 0-0.5 tuumaa wc