Käytämme evästeitä ja vastaavia työkaluja, jotka ovat tarpeen, jotta voit tehdä ostoksia ja parantaa ostokokemustasi. Käytämme niitä myös ymmärtääksemme, kuinka asiakkaat käyttävät palveluitamme (esimerkiksi mittaamalla sivustolla käyntejä), jotta voimme tehdä parannuksia. Voit lukea meidän Evästekäytäntö lisätietoja.
Tiukasti tarpeelliset evästeet
Aina aktiivinen
Nämä evästeet saavat sivustomme toimimaan. Ne sisältävät henkilötietojen kirjaamisen, kuten kirjautumis-/rekisteröitymis- tai tilitiedot, selaintiedot, kuvat ja videot sekä ostoskorin matkan.
Lisäksi käytämme optimointievästeitä testataksemme uusia ominaisuuksia ja ulkoasuja verkkosivuillamme. Kerätyt tiedot auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme ja asiakkaidemme kokemusta.
mainonta
Näitä evästeitä käytetään ymmärtämään mainoksiemme tehokkuutta ja osuvuutta, tarjoamaan sinulle henkilökohtaisia mainoksia muilla verkkosivustoilla ja sosiaalisessa mediassa, seuraamaan, milloin olet saapunut sivustollemme tunnustetulta kolmannen osapuolen kumppanisivustolta, ja seuraamaan, oletko teki ostoksen sinulle näyttämiemme mainosten perusteella.
Suositukset
Näiden evästeiden avulla voimme tarjota henkilökohtaisia tuote- ja sisältösuosituksia tehdäksemme selauskokemuksesta sinulle merkityksellisemmän.
Toiminnallisuus
Näitä evästeitä käytetään tarjoamaan asiakaskyselyjä ja palautetta, parantamaan hakutuloksia ja mahdollistamaan verkkosivustomme sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa.
Analytics
Nämä evästeet auttavat meitä parantamaan verkkosivustoamme keräämällä ja raportoimalla tietoja siitä, miten käytät sitä.
Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen.Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.
€1,126.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous
Maksuvaihtoehdot käytettävissä
Toimitusvaihtoehdot saatavilla
Tuotteen tiedot:
erä
Digitaalinen painemittari
tarkkuus
0.25% täysimittainen
Kaapelin pituus
3 ft.
Yhteyden koko
1 / 4 "
Yhteyden tyyppi
NPT
Näytä numerot
4-numerot
Näyttöyksiköt
Psi, Kg / cm Sq, Baari, HG, Ft H2O, Ft Merivesi, KPa, Oz / In Sq, H2O, mBar, cm H2O, mm HG
Kotelointiluokka
NEMA 4X
Luokka
Luokka 316L
Kotelo
Alumiini
IP-luokitus
IP 66
Lyijypituus
36 "
Silmukan vastus
600 ohmia max.
NEMA-luokitus
4X
ulostulo
4 - 20 mA
Lähtövirta
4 - 20 mA
Tehon kulutus
0.8W
Virta vaaditaan
12-24 V AC / DC
Painealue
-14.6 - 0 psig
Temp. alue
0 astetta 158 asteeseen. F
Lämpövirhe
-/+ 0.02 %
Kostutetut materiaalit
Ruostumaton teräs
Lähetyksen tiedot:
Aluksen paino (kg)
0.4365
Laivan korkeus (cm)
10.67
Laivan pituus (cm)
14.48
Laivan leveys (cm)
14.99
HS-koodi
9032200000
Alkuperämaa
US
Tuotteen yksityiskohdat:
Digitaalinen tyhjiömittari lähettimellä, nimelliskellokoko 3 tuumaa, kostutetut materiaalit 316L ruostumatonta terästä, tarkkuus +/-0.25 prosenttia täydestä mittakaavasta, minimipaine -14.7 psi, maksimipaine 0 psi, näyttöyksiköt baari, cm wc, ft wc, tuumaa Hg, wc, kg/cm2, kPa, mbar, mm Hg, oz/in?, psig, lähtö 4 - 20 mA DC, sarja DPG-200, mittarin ensisijaisen alueen yksiköt psi, mittausprosessin liitäntä sukupuoli mies, IP-luokitus IP66, NEMA-luokitus NEMA 4X, mittausprosessin liitäntäpaikka alhaalla
Ominaisuudet:
Dwyer Instruments DPG-200 -tyhjiökanturissa on taustavalaistu, 4-numeroinen näyttö, joka tarjoaa selkeän parallaksittoman lukemisen ja vähentää virheiden mahdollisuutta.
Se on varustettu raskaalla alumiinikotelolla, joka täyttää NEMA 4X (IP66) -vaatimukset ankarissa tai ulkotiloissa.
Yksikkö saa virtaa 12–24 VDC/VAC:sta ja sisältää kaksi hälytyksen asetuspistettä.
Siinä on neljän painikkeen näppäimistö, joka mahdollistaa helpon pääsyn toimintoihin. Näitä ominaisuuksia ovat taustavalo, huippu ja laakso, automaattinen nollaus ja paineyksiköiden muuntaminen.
Tässä mallissa on anodisoitua alumiinia pursotettu kotelo, jossa on upotetut urat, musta polykarbonaatti etu- ja takakansi, Buna-N O-renkaat, polykarbonaattipäällys ja 316 litran ruostumattomasta teräksestä valmistettu anturirakenne pitkäaikaiseen käyttöön.
Standardit ja hyväksynnät:
NEMA
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka monta PSI:tä on täysi tyhjiö?
A. 14.7 psi.
K. Miten tyhjiö eroaa paineesta?
V. Se on vain paine, joka on suuruusluokkaa pienempi kuin alueen ilmanpaine. Tyhjiö voi olla mikä tahansa paine välillä 0 psi - 14.7 psi.
K. Kuinka lisäät tyhjiöpainetta?
A.
Tyhjiöjärjestelmän painetta voidaan muuttaa kahdella tavalla.
Ensinnäkin muuttamalla pumppausnopeutta (muuttamalla pumpun nopeutta tai kuristamalla sulkemalla venttiili).
Toiseksi päästämällä kaasua järjestelmään (avaamalla venttiili).