DWYER INSTRUMENTS 628-13-GH-P9-E1-S1 paineanturi, 1/2 tuuman MNPT, 0 - 300 PSI alue, 4 - 20 mA DC lähtö | AC8TRM 3DRJ1

DWYER INSTRUMENTS 628-13-GH-P9-E1-S1 paineanturi, 1/2 tuuman MNPT, alue 0 - 300 PSI, 4 - 20 mA tasavirtalähtö

Tuote: AC8TRM Model: 628-13-GH-P9-E1-S1Ristiviite: 3DRJ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineanturi
tarkkuus-/+ 1 % täysi mittakaava
Kaapelin pituus3 ft.
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppiMNPT
NäyttöyksikötPaine
LuokkaLuokka 316, luokka 316L
KoteloRuostumaton teräs
KotelotyyppiYleinen tarkoitus
IP-luokitusIP 66
Silmukan vastus0 - 1000 ohmia
Max. nykyinen38 mA
Max. Paine600 psig
NEMA-luokitus4X
Käyttölämpötila alue0 astetta 200 asteeseen. F
ulostulo4 - 20 mA
Lähtövirta4 - 20 mA
Virta vaaditaan13 - 30V DC
Painealue0 - 300 psig
Vasteaika300 ms.
Lämpövirhe-/+ 0.02 %
Kostutetut materiaalitRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dwyer 628-13-GH-P9-E1-S1 paineanturi/lähetin mittaa tyhjiön joko absoluuttisena ylipaineena tai negatiivisena ylipaineena. Se sopii erinomaisesti nesteiden hallintaan, ilmailu- ja autosovelluksiin, ja sitä käytetään hydrauliikan, pumppujen ja kompressorien kanssa.

Ominaisuudet:

  • Tässä 628-13-GH-P9-E1-S1 Dwyer -painelähettimessä/-anturissa on kompakti ja kestävä NEMA 4X, yleiskäyttöinen kotelo, joka suojaa korroosiolta, roiskevedeltä ja tuulen puhaltamalta pölyltä tai sateelta.
  • Se tarjoaa kompensoidun lämpötila-alueen 0 - 175 Fahrenheit-astetta.
  • Tässä yksikössä on +/-1 % täyden mittakaavan tarkkuusanturi ja korroosionkestävät 316L ruostumattomasta teräksestä kostutetut osat, jotka mahdollistavat käytön kosteissa olosuhteissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Dwyer A-164 -kaapelit: Näissä 5 metrin kaapeleissa on M-12 4-nastaiset naarasliittimet.
  • Dwyer A-62X-LCD-näytöt: Ne ovat kentällä päivitettäviä LCD-näyttöjä, jotka tuottavat täydellisen, edullisen ratkaisun ilmavirran paikalliseen näyttöön.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • NEMA
  • NSF
  • ANSI
  • UL
  • NEPA 20

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on painelähettimellä ja paineanturilla?

A. Paineanturi muuntaa paineen sähköiseksi signaaliksi. Painelähetin myös moduloi, vahvistaa ja lähettää tuotetun elektronisen signaalin.

K. Mitä asioita tulee muistaa, kun asennat tätä Dwyer-paineanturia/lähetintä?

A.

    Varmista asennuksen aikana, että laitteen ja prosessin tiivistyspinnat ovat tahrattomia ja vahingoittumattomia.
  • Vuotojen välttämiseksi ruuvaa tai irrota laite vain oikealla työkalulla ja kiristä lähetin aina valmistajan suositusten mukaisesti.
  • Varo kiristämästä liikaa, sillä se voi johtaa epätarkkoihin testituloksiin ja kierrevaurion mahdollisuuteen, mikä voi johtaa vuotoihin.
  • Oikea tiiviys ei heikennä lähettimien suorituskykyä, mikä varmistaa toiminnan ilman vuotoja.

K. Mikä on painelähettimen kantama?

V. Prosessipainealueella 0–350 psi painelähetin on kalibroitu tuottamaan 4–20 mA:n virta-alue.

K. Millaista signaalia painelähettimessä käytetään?

V. Painelähettimessä, toisin kuin jännitelähdöllä varustetussa muuntimessa, on matalaimpedanssinen virtalähtö, joka tuottaa analogisia 4–20 mA signaaleja.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoSähköliitäntäKoteloMax. PainePainealueHinta
DWYER INSTRUMENTS 628-00-GH-P1-E1-S1 Paineanturi, 0-15 PSI | AC2CEP 2HLV3 628-00-GH-P1-E1-S11 / 4 "LiiditRuostumaton teräs30 psig0-15 psia€286.07
DWYER INSTRUMENTS 628-07-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 15 PSI, putki | AC2CEQ 2HLV4 628-07-CH-P1-E5-S11 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini30 psig0 - 15 psig€348.77
DWYER INSTRUMENTS 628-07-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0–15 PSI, 36 tuuman johto | AC2CER 2HLV5 628-07-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ruostumaton teräs30 psig0 - 15 psig€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-08-CH-P1-E5-S1 Paineanturi, 0 - 30 PSI, putki | AC2CET 2HLV6 628-08-CH-P1-E5-S11 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini60 psig0 - 30 psig-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS 628-08-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0 - 30 PSI, 36 tuuman johto | AC2CEU 2HLV7 628-08-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ruostumaton teräs60 psig0 - 30 psig€275.07
DWYER INSTRUMENTS 628-09-CH-P1-E5-S1 paineanturi, 0 - 50 PSI, putki | AC2CEV 2HLV8 628-09-CH-P1-E5-S11 / 4 "Liitinkortti putkiliitännälläValettu alumiini100 psig0 - 50 psig-
Tarjouspyyntö
DWYER INSTRUMENTS 628-09-GH-P1-E1-S1 paineanturi, 0 - 50 PSI, 36 tuuman johto | AC2CEW 2HLV9 628-09-GH-P1-E1-S11 / 4 "-Ruostumaton teräs100 psig0 - 50 psig€275.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 628-13-GH-P9-E1-S1 paineanturi, 1/2 tuuman MNPT, alue 0 - 300 PSI, 4 - 20 mA tasavirtalähtö