MADISON Nestetasokytkimet

Pistetason uimurikytkimet, joissa on reed-kytkintekniikka hälytyksen tai ON/OFF-kytkimen ulkoiseen ohjaamiseen ja kentällä säädettävät varren pituudet (tietyissä malleissa) vain yhden anturin käyttämiseksi useissa rummuissa. Saatavana close-on-rise- ja open-on-rise-kokoonpanoissa

Suodattaa

Madisonin nestetason kytkimet säätelevät ja valvovat öljyn tai veden tasoa säiliössä. Nämä yksiköt kelluvat nestepinnan päällä ja ilmoittavat käyttäjille, kun nestepinta nousee tai laskee. Niitä käytetään pumpuissa, venttiileissä tai hälyttimissä.
MADISON -

Avaa Nousussa Erittäin matalan nesteen kytkin

TyyliMalliRungon materiaaliSähköliitännätKelluva materiaaliVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM4400-ULL-NC316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.316 SS€103.58
BM8020-ULL-NC316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytpolypropeeni316 SS€75.92
CM9000-ULL-NCKynar22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytKynarKynar€77.62
DM8000-ULL-NCpolypropeeni22 ga. MTW päällystetyt 24 "lyijytpolypropeenipolypropeeni€70.49
MADISON -

Valittava rummunestetason kytkin

TyyliMalliRungon materiaaliKelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM4169-3316 Ruostumaton teräs316 SS250 psi302 astetta F maks.316 SS€379.04
BM4168-3MessinkiBuna N.150 psi221 astetta F maks.Messinki€256.38
MADISON -

Avaa nousevan rummun nestetasokytkin

TyyliMalliRungon materiaaliKelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM4169-2316 Ruostumaton teräs316 SS250 psi302 astetta F maks.316 SS€271.81
BM4168-2MessinkiBuna N.150 psi221 astetta F maks.Messinki€217.68
MADISON -

Sulje nestetason kytkin

TyyliMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta (ei alv)
AM3827-3NOVaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 8 "392 astetta F maks.5.25 "5.12 "316 SS30€151.74
AM3827-2NOVaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "392 astetta F maks.5.25 "5.12 "316 SS30€157.55
BM8000-NOPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni30€21.76
CM3326-NOPystysuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€32.83
DM3326-NPT-NOPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€48.37
MADISON -

Sulje ylösnousemisen erittäin matalan nestekytkin

TyyliMalliRungon materiaaliSähköliitännätKelluva materiaaliVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM8020-ULL-NO316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytpolypropeeni316 SS€76.19
BM4400-ULL-NO316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.316 SS€90.12
BM4400-PBT-ULL-NO316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytPBT316 SS€69.72
CM4500-ULL-NOMessinki22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.Messinki€93.42
DM9000-ULL-NOKynar22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytKynarKynar€90.12
EM7000-PBT-ULL-NOPBT22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytPBTPBT€66.86
EM7000-ULL-NOPBT22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.PBT€90.54
FM8000-ULL-NOpolypropeeni22 ga. MTW päällystetyt 24 "lyijytpolypropeenipolypropeeni€68.41
MADISON -

Avaa nouseva monitasoinen nestetasokytkin

TyyliMalliVarren pituusRungon materiaaliPutken kokoVarren materiaaliVA-luokitusKelluva Dia.Kelluva materiaaliMax. PaineHinta (ei alv)
AM80856.75 "polypropeeni1 / 4 "polypropeeni301"polypropeeni100 psi€108.47
BM56057.25 "316 Ruostumaton teräs1 / 2 "316 SS602.13 "316 SS200 psi€284.09
MADISON -

Sulje rummun nestetason kytkin

TyyliMalliRungon materiaaliKelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM4169-1316 Ruostumaton teräs316 SS250 psi302 astetta F maks.316 SS€229.60
BM4168-1MessinkiBuna N.150 psi221 astetta F maks.Messinki€179.55
MADISON -

Muoviset yhden pisteen nestetasokytkimet

TyyliMalliMax. PaineRungon materiaaliPutken kokoAsennusKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliHinta (ei alv)
AM900015 psiKynar1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "Kynar€35.79
BM7790100 psiPBT5 / 8-11 "Vaakasuora266 astetta F maks.4.02 "2.84 "PBT€28.68
CM8000B100 psipolypropeeni3 / 8-16 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni€47.33
DM8700-C100 psipolypropeeni1 / 2 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€21.42
EM9705100 psiKynar1 / 2 "x 1"Vaakasuora221 astetta F maks.4"2.84 "Kynar€103.57
FM9700100 psiKynar1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "Kynar€38.63
GM7750100 psiPBT1 / 2 "Vaakasuora266 astetta F maks.2.75 "2.75 "PBT€26.55
HM7740100 psiPBT3/4-16" x 7/8-14"Vaakasuora266 astetta F maks.4.3 "3.31 "PBT€28.93
IM7725100 psiPBT1 / 2 "Vaakasuora266 astetta F maks.2.75 "2.75 "PBT€27.59
JM5970100 psi316 Ruostumaton teräs1 / 2 "Vaakasuora392 astetta F maks.3.19 "3.19 "316 SS€131.60
KM8700100 psipolypropeeni1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€18.47
LM8000100 psipolypropeeni1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni€17.73
MM8750100 psipolypropeeni1 / 2 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€17.82
NM8705100 psipolypropeeni1 / 2 "x 1"Vaakasuora221 astetta F maks.4"2.84 "polypropeeni€46.91
OMSB8800100 psipolypropeeni-Pystysuora221 astetta F maks.3.89 "2.5 "polypropeeni€151.67
PM4010100 psiMessinki3 / 8-20 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.96 "2.96 "Messinki€63.67
QM8800100 psipolypropeeni1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni€98.70
RM7700100 psiPBT1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora149 astetta F maks.2.75 "2.75 "PBT€21.53
SM8710100 psipolypropeeni1 / 4 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.3.7 "2.75 "polypropeeni€53.60
TM8790100 psipolypropeeni5 / 8-11 "Vaakasuora221 astetta F maks.4.02 "2.88 "polypropeeni€20.02
UM4300150 psiMessinki1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "Messinki€78.32
VM7000150 psiPBT1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "PBT€22.80
WM5917200 psi316 Ruostumaton teräs1 / 4 "Pystysuora482 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS€106.72
XM5910300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 4 "x 1 / 2"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€187.61
YM5900300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€225.75
MADISON -

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut yhden pisteen nestekytkimet

TyyliMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta (ei alv)
AM4190Vaakasuora304 Ruostumaton teräs1"302 astetta F maks.5.81 "5.81 "304 SS100€400.30
BM5010Vaakasuora316 Ruostumaton teräs3 / 8-24 "392 astetta F maks.2.96 "2.96 "316 SS30€87.85
CMS5010Vaakasuora316 Ruostumaton teräs3 / 8-24 "392 astetta F maks.2.96 "2.96 "316 SS30€109.86
DM4190-HPVaakasuora304 Ruostumaton teräs1"302 astetta F maks.3.98 "3.98 "304 SS100€362.28
EM4190-BUVaakasuora304 Ruostumaton teräs1"221 astetta F maks.4.43 "4.43 "Buna N.100€400.61
FM5920Vaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1 / 2"392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS30€213.29
GMS5917Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "482 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS60€158.06
HMS8800Pystysuorapolypropeeni1 / 4 "221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni60€92.85
IMSB5600Pystysuora316 Ruostumaton teräs-221 astetta F maks.3.89 "2.5 "316 SS60€295.13
JMS7000PystysuoraPBT1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "PBT30€39.38
KMS8000Pystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni30€40.95
LM5000Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 8 "392 astetta F maks.2.25 "1.63 "316 SS30€85.14
MM5600-PRPystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "392 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS100€136.42
NMS9000PystysuoraKynar1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "Kynar30€50.69
MADISON -

Säädettävät nestetason kytkimet

TyyliMalliVarren pituusRungon materiaaliKelluva Dia.Varren materiaaliLeveysKelluva materiaaliKorkeusMax. PaineHinta (ei alv)
AM5602-7808-110.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€404.20
BM4302-7807-110.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.12 "150 psi€174.92
CM5602-7808-670.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€454.34
Tarjouspyyntö
DM4302-7807-670.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.72 "150 psi€192.35
Tarjouspyyntö
MADISON -

Valittavissa oleva monitasoinen nestetasokytkin

TyyliMalliLeveysRungon materiaaliSähköliitännätKelluva Dia.Kelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta (ei alv)
AML8888-polypropeeni23 ga. PTFE1.5 "polypropeeni100 psi221 astetta F maks.polypropeeni€494.72
BML444418 "polypropeeni22 ga. PTFE1.25 "Buna N.150 psi221 astetta F maks.Messinki€422.30
CML555543.19 "316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE2.125 "316 SS200 psi392 astetta F maks.316 SS€750.71
MADISON -

Valittavissa oleva nestetasokytkin

TyyliMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta (ei alv)
AM3727VaakasuoraRuostumaton teräs1 / 2 "x 1 / 4"392 astetta F maks.5"5"Ruostumaton teräs30€174.12
BM4065Vaakasuora304 Ruostumaton teräs1.5 "257 astetta F maks.5.5 "5.5 "304 SS20€844.21
CM8790-14 / 4184Vaakasuorapolypropeeni5 / 8-11 "221 astetta F maks.4.02 "3.31 "polypropeeni30€36.05
DM3326-SMVaakasuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.24 "polypropeeni15€31.76
EMS8010VaakasuoraRuostumaton teräs1 / 8 "221 astetta F maks.2.96 "2.96 "Ruostumaton teräs30€86.87
FM5600Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "392 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS60€93.94
MADISON -

Avaa Nouseva nestetason kytkin

TyyliMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta (ei alv)
AM3827-2Vaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "392 astetta F maks.5.770 "5.77 "316 SS30€156.15
AM3827-3Vaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 8 "392 astetta F maks.5.770 "5.77 "316 SS30€202.09
BM4035PystysuoraRuostumaton teräs1 / 8 "221 astetta F maks.1.41 "0.75 "Ruostumaton teräs15€64.43
CM3782PystysuoraMessinki / PBT-221 astetta F maks.4.06 "4.06 "Messinki30€160.27
DM8000-CPystysuoraPolypropeeni ja PVC3 / 4 "140 astetta F maks.1.99 "1.55 "PVC30€32.25
EM3326-NPTPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€48.37
FM8800-PRPystysuorapolypropeeni1 / 4 "221 astetta F maks.3.380 "3.38 "polypropeeni100€158.45
GM3326Pystysuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€30.38
MADISON -

Yhden pisteen tasokytkin, 3.5 tuuman kelluva halkaisija, 100 wattia, SPST, 240 V AC, 0.40 A

MallieräHinta (ei alv)
M5602-13331CM7MYT€465.15
Katso yksityiskohdat
MADISON -

Yhden pisteen tasokytkin, 1.5 tuuman kelluva halkaisija, 60 wattia, SPST, 240 V AC, 0.40 A

MallieräHinta (ei alv)
M8600CM7MZA€67.20
Katso yksityiskohdat
MADISON -

Yhden pisteen tasokytkin, miniatyyri, 1 tuuman kelluva halkaisija, 30 wattia, SPST, 120 V AC, 0.28 A

MallieräHinta (ei alv)
M4500CM7MYP€51.45
Katso yksityiskohdat
MADISON -

Sivukiinnitystasokytkin, 1/4 tuuman Spade-liittimet, 1/2 tuuman NPT-kiinnitys, 30 wattia, SPST, 100 PSI

MallieräHinta (ei alv)
M8725CM7MZB€36.75
Katso yksityiskohdat
MADISON -

Yhden pisteen tasokytkin, 1.25 tuuman kelluva halkaisija, 60 wattia, SPST, 240 V AC, 0.40 A

MallieräHinta (ei alv)
M7800CM7MYY€44.10
Katso yksityiskohdat
MADISON -

Yhden pisteen tasokytkin, 2.05 tuuman kelluva halkaisija, 100 wattia, SPST, 240 V AC, 0.40 A

MallieräHinta (ei alv)
M5601-HPCM7MYR€101.85
Katso yksityiskohdat
MADISON -

Yhden pisteen tasokytkin, 1.13 tuuman kelluva halkaisija, 60 wattia, SPST, 240 V AC, 0.40 A

MallieräHinta (ei alv)
M9250CM7MZE€189.00
Katso yksityiskohdat
MADISON -

Yhden pisteen tasokytkin, 0.75 tuuman kelluva halkaisija, 30 wattia, SPST, 240 V AC, 0.40 A

MallieräHinta (ei alv)
M8000-75CM7MYZ€37.80
Katso yksityiskohdat
12

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kelluntatason anturin tarkoitus?

Näissä jatkuvatoimisissa tasoantureissa on magneettinen kelluke, joka voi nousta ja laskea nesteen pinnan muuttuessa. Kelluntaliike luo magneettikentän, joka aktivoi hermeettisesti suljetun kaislikytkimen (sijaitsee nesteanturin varressa) ja laukaisee siten kytkimen avautumaan/sulkeutumaan.

Mihin sivukiinnitystason kytkimiä käytetään?

Sivukiinnitystason kytkimet voivat kääntyä 180 astetta ja seurata nesteen nousua tai laskua säiliössä. Nämä kapseloidut, magneettisesti kytketyt kuivaruokoyksiköt voivat tuottaa yli 5 miljoonaa kytkentäjaksoa moottorin käynnistimien, solenoidien, urakoitsijoiden ja releiden ohjaamiseen.

Mikä on polypropeenin etu Madisonin tasokytkimissä?

Polypropeeni on synteettinen hartsi, joka on valettu tai puristettu kelluvien kytkimien valmistamiseksi, mikä tarjoaa sitkeyttä, joustavuutta ja lämmönkestävyyttä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?