Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M8000B nestetasokytkin 3 / 8-16 Unc valittavissa Pp | AE3LRD 5DYC7

MADISON M8000B Nestetasokytkin 3/8-16 Unc Valittavissa Pp

Varastossa
Tuote: AE3LRD Malli: M8000BRistiviite: 5DYC7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaalipolypropeeni
Putken koko3 / 8-16 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. MTW päällystetyt 24 "lyijyt
Kelluva Dia.1"
Kellun pituus1.00 "
Kelluva materiaalipolypropeeni
Kelluva ominaispaino0.80
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine100 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus2.25 "
Varren pituus1.63 "
Varren materiaalipolypropeeni
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko3 / 8-16 UNC
VA-luokitus30
Leveys0.558 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineRungon materiaaliPutken kokoAsennusKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliHinta
MADISON M8800 nestetasokytkin 1/4 tuumaa Npt valittavissa Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolypropeeni1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni€88.07
MADISON M4300 nestetasokytkin 1/4 tuuman Npt valittavissa Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiMessinki1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "Messinki€69.89
MADISON M8000 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolypropeeni1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni€18.72
MADISON M8700 -tasokytkin 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa Npt valittavissa oleva Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolypropeeni1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€17.35
MADISON M4010 nestetasokytkin 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiMessinki3 / 8-20 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.96 "2.96 "Messinki€68.29
MADISON M5900 -tasokytkin, 1/2 tuumaa x 1 tuumaa, Npt valittavissa olevat S | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€210.53
MADISON M5910 -pintakytkin, 1/4 tuumaa x 1/2 tuumaa, Npt valittavat S | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 4 "x 1 / 2"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€201.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M8000B Nestetasokytkin 3/8-16 Unc Valittavissa Pp
€48.73 / yksikkö