Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M9700 nestetasokytkin 1/2 tuuman Npt valittavissa oleva Kynar | AC4HVH 2ZY36

MADISON M9700 nestetason kytkin 1/2 tuuman Npt valittavissa Kynar

Varastossa
Tuote: AC4HVH Malli: M9700Ristiviite: 2ZY36

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaaliKynar
Putken koko1 / 2 "x 1 / 2"
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.0.65 "
Kellun pituus2.11 "
Kelluva materiaaliKynar
Kelluva ominaispaino0.93
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine100 psi
Maks. Jännite240
AsennusVaakasuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus2.75 "
Varren pituus2.75 "
Varren materiaaliKynar
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko1/2 "x 1/2" NPT
VA-luokitus30
Leveys0.6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Madison M9700 nestetason kytkin varmistaa tarkan nestetason havaitsemisen käyttämällä kelluvaa tekniikkaa, mikä tekee siitä luotettavan ja tarkan. Se estää ylivuodot, puutteet tai kuivakäyntiskenaariot ja suojaa laitteita ja prosesseja. Tämä nestetason kytkin on ihanteellinen säiliöiden, säiliöiden ja putkistojen, kuten petrokemian, jätevedenkäsittelyn, elintarvike- ja juoma- ja lääketeollisuuden aloilla.

Ominaisuudet:

  • Madison M9700 nestetason kytkimessä on Kynar-runko, joka varmistaa poikkeuksellisen kemikaalinkestävyyden ja kestävyyden ankarissa teollisuusympäristöissä.
  • Siinä on valittavissa oleva kytkintoiminto, jonka avulla käyttäjät voivat räätälöidä korkean tai matalan nestetason havaitsemisen omien tarpeidensa mukaan.
  • Tämä nestetason kytkin tarjoaa kompaktin rakenteen sivukiinnitysvaihtoehdolla.
  • Se on varustettu korkealla maksimikäyttölämpötilalla 221 astetta F, mikä varmistaa luotettavan suorituskyvyn jopa äärimmäisessä kuumuudessa.
  • Tässä nestetason kytkimessä on Kynar-materiaalista valmistettu uimuri, joka mahdollistaa tarkan ja korroosionkestävän nestetason tunnistamisen.
  • Sen mukana tulee PTFE:llä päällystetyt 24 tuuman johdot, jotka takaavat turvalliset sähköliitännät myös haastavissa olosuhteissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voinko käyttää Madison M9700 nestetason kytkintä sekä korkean että matalan tason havaitsemiseen?

V. Kyllä, siinä on valittavissa oleva kytkintoiminto, jonka avulla voit valita korkean tai matalan tason tunnistuksen.

K. Mitä etuja sivulle asennetun nestetason kytkimen käytöstä on?

A. Sivukiinnitys säästää tilaa ja yksinkertaistaa asennusta samalla kun se tarjoaa tarkan nestetason hallinnan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineRungon materiaaliPutken kokoAsennusKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliHinta
MADISON M8800 nestetasokytkin 1/4 tuumaa Npt valittavissa Pp | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolypropeeni1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni€88.07
MADISON M4300 nestetasokytkin 1/4 tuuman Npt valittavissa Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiMessinki1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "Messinki€69.89
MADISON M8000 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Pp | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolypropeeni1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni€18.72
MADISON M8700 -tasokytkin 1/2 tuumaa x 1/2 tuumaa Npt valittavissa oleva Pp | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolypropeeni1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€17.35
MADISON M4010 nestetasokytkin 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiMessinki3 / 8-20 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.96 "2.96 "Messinki€68.29
MADISON M5900 -tasokytkin, 1/2 tuumaa x 1 tuumaa, Npt valittavissa olevat S | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€210.53
MADISON M5910 -pintakytkin, 1/4 tuumaa x 1/2 tuumaa, Npt valittavat S | AC4HUX 2ZY26 M5910300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 4 "x 1 / 2"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€201.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M9700 nestetason kytkin 1/2 tuuman Npt valittavissa Kynar
€35.46 / yksikkö