MADISON Ruostumattomasta teräksestä valmistetut yhden pisteen nestekytkimet


Madisonin yksipisteiset nestetason kytkimet tarjoavat luotettavan ja tarkan nestetason hallinnan. Ne soveltuvat estämään ylivuotoa tai varmistamaan oikeat nestetasot toiminnan tehokkuuden ja turvallisuuden takaamiseksi. Nämä kytkimet ovat välttämättömiä optimaalisen nestetason ylläpitämiseksi säiliössä...Servoirit ja muut säiliöt teollisissa prosesseissa, valmistus- tai kaupallisissa järjestelmissä.Lue lisää

Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPST , Max. Jännite: 240 , Kytkimen toiminto: valittavissa
TyyliMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta (ei alv)
A
M4190
Vaakasuora304 Ruostumaton teräs1"302 astetta F maks.5.81 "5.81 "304 SS100€400.30
B
M5010
Vaakasuora316 Ruostumaton teräs3 / 8-24 "392 astetta F maks.2.96 "2.96 "316 SS30€87.85
C
MS5010
Vaakasuora316 Ruostumaton teräs3 / 8-24 "392 astetta F maks.2.96 "2.96 "316 SS30€109.86
D
M4190-HP
Vaakasuora304 Ruostumaton teräs1"302 astetta F maks.3.98 "3.98 "304 SS100€362.28
E
M4190-BU
Vaakasuora304 Ruostumaton teräs1"221 astetta F maks.4.43 "4.43 "Buna N.100€400.61
F
M5920
Vaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1 / 2"392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS30€213.29
G
MS5917
Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "482 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS60€158.06
H
MS8800
Pystysuorapolypropeeni1 / 4 "221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni60€92.85
I
MSB5600
Pystysuora316 Ruostumaton teräs-221 astetta F maks.3.89 "2.5 "316 SS60€295.13
J
MS7000
PystysuoraPBT1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "PBT30€39.38
K
MS8000
Pystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni30€40.95
L
M5000
Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 8 "392 astetta F maks.2.25 "1.63 "316 SS30€85.14
M
M5600-PR
Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "392 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS100€136.42
N
MS9000
PystysuoraKynar1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "Kynar30€50.69

Ominaisuudet

  • Madisonin yksipisteisiä nestetason kytkimiä on saatavana vaaka- ja pystyasennuksiin, mikä tarjoaa joustavuutta erilaisissa asetuksissa.
  • Ne on varustettu 22 AWG MTW -pinnoitetulla johdolla, joiden mitat ovat 24 tuumaa, mikä varmistaa luotettavat sähköliitännät saumattomaan integrointiin.
  • Näitä kytkimiä on saatavana Kynar-, PBT-, polypropeeni- ja ruostumattomasta teräksestä valmistettuina versioina, mikä takaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Niiden kellukkeen ominaispaino on 0.8, mikä parantaa niiden soveltuvuutta useille nesteille ja tarjoaa tarkan ja luotettavan tasontunnistuksen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Madisonin yksipisteisten nestetason kytkimien käyttölämpötila?

Niitä voidaan käyttää 221-482 asteen lämpötiloissa tasaisen suorituskyvyn varmistamiseksi erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Raptor Supplies tarjoaa myös Madisonin M5920 nestetason kytkin joka kestää korkeampia lämpötiloja jopa 482 astetta F. Tämä ruostumattomasta teräksestä valmistettu yksipisteinen tasokytkin on UL-luettelossa ja NSF- ja CSA-sertifioitu.

Kuinka puhdistan Madisonin yksipisteiset nestetason kytkimet?

Käytä mietoa pesuainetta tai puhdistusliuosta poistaaksesi kertyneet roskat tai jäämät. Varmista, että kytkin on irrotettu virtalähteestä ennen puhdistamista.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?