Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M3727 -tasokytkin, 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa, Npt valittavat Ss AE3LRE 5DYC8

MADISON M3727 Tasokytkin 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa Npt valittavissa Ss

Varastossa
Tuote: AE3LRE Malli: M3727Ristiviite: 5DYC8
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
€174.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Putken koko1 / 2 "x 1 / 4"
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.0.65 "
Kellun pituus0.75 "
Kelluva materiaaliRuostumaton teräs
Kelluva ominaispaino0.60
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine300 psi
Maks. Jännite240
AsennusVaakasuora
Käyttölämpötila alue392 astetta F maks.
Kokonaispituus5"
Varren pituus5"
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko1/2 "x 1/4" NPT
VA-luokitus30
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta
MADISON M3326-SM nestetasokytkin 3 / 8-16 Unc valittavissa oleva polypropeeni | AA3FYQ 11K182 M3326-SMVaakasuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.24 "polypropeeni15€31.76
MADISON M5600 nestetasokytkin 1/4 tuuman Npt valittavissa 316 ruostumaton teräs | AB8WLB 2A551 M5600Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "392 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS60€93.94
MADISON M8790-14 / 4184 Nestetasokytkin 5 / 8-11 Unc valittavissa oleva Pp | AC4HWR 2ZY83 M8790-14 / 4184Vaakasuorapolypropeeni5 / 8-11 "221 astetta F maks.4.02 "3.31 "polypropeeni30€36.05
MADISON M4065 nestetasokytkin 1-1 / 2 tuuman Npt Spdt 304 ruostumaton teräs | AC4HXB 2ZY92 M4065Vaakasuora304 Ruostumaton teräs1.5 "257 astetta F maks.5.5 "5.5 "304 SS20€844.21
MADISON MS8010 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Pp | AE3LRH 5DYD2 MS8010VaakasuoraRuostumaton teräs1 / 8 "221 astetta F maks.2.96 "2.96 "Ruostumaton teräs30€86.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M3727 Tasokytkin 1/2 tuumaa x 1/4 tuumaa Npt valittavissa Ss
€174.12 / yksikkö