MADISON Sulje ylösnousemisen erittäin matalan nestekytkin


Suodattaa
Putken koko: 1 / 8 " , Yhteydenottolomake: SPST , Float Halkaisija: 1.88 " , Korkeus: 2.25 " , Max. Paine: 25 psi , Max. Jännite: 240 , Asennus: Pystysuora , Käyttölämpötila Alue: 221 astetta F maks. , Kokonaispituus: 2.25 " , Varren pituus: 1.63 " , Kytkimen toiminto: Sulje nousussa , VA luokitus: 30
TyyliMalliRungon materiaaliSähköliitännätKelluva materiaaliVarren materiaaliHinta (ei alv)
A
M8020-ULL-NO
316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytpolypropeeni316 SS€76.19
B
M4400-ULL-NO
316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.316 SS€90.12
B
M4400-PBT-ULL-NO
316 Ruostumaton teräs22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytPBT316 SS€69.72
C
M4500-ULL-NO
Messinki22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.Messinki€93.42
D
M9000-ULL-NO
Kynar22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytKynarKynar€90.12
E
M7000-PBT-ULL-NO
PBT22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytPBTPBT€66.86
E
M7000-ULL-NO
PBT22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijytBuna N.PBT€90.54
F
M8000-ULL-NO
polypropeeni22 ga. MTW päällystetyt 24 "lyijytpolypropeenipolypropeeni€68.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?