Kytkimet

Suodattaa

Suodattaa

Suodattaa

Brändi

Lisää

Tuoteryhmät

Lisää

Palvelut

Back-Lit Decorative Standard Orientation Rocker Button/Actuator, 13 x 12 x 5 Inch Size
Tuotenumero: BJ6MYZ
Malli: 3ACUA1C000000
€15.60 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Biometric Switch, 23 Deg to 122 Deg F, 22 mm Mounting Hole Size, Polyamide PA66, M12, 12
Tuotenumero: CU2EBJ
Malli: XB5S2B2M12
€1,042.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
E67 Long Range Perfect Prox Photoelectric Sensor, Dist. 43 In
Tuotenumero: BJ3EHL
Malli: E67-LRDP110 HDD
€1,163.53 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Electric Pressure And Vacuum Sensor, -14.5 To 6000 PSI, 4 To 20Ma, Pnp
Tuotenumero: CU6EZK
Malli: ZMLPA1P2SH
€369.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Inductive Proximity Sensor, E56, Straight, Shielded, Power, Output Status
Tuotenumero: BJ3BKR
Malli: E56ADL40SAD01
€907.98 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Limit switch, 1NC/1NO, 3A at 240V, Angular, Top
Tuotenumero: CU6EYM
Malli: XCKS502H7
€88.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pienikokoinen rajakytkin Ylätoimilaite Spdt
Tuotenumero: AA4LNT
Malli: 12T938
€79.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Paddle Switch, 20A, 120V, Single Pole, 3 Way
Tuotenumero: CH4AKT
Malli: ASPD2032-M4
Katso yksityiskohdat
Pringle-pulttinen painekosketinkytkin
Tuotenumero: BJ8ENY
Malli: CB1633T120208PAXC
€28,607.02 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Pringle-pulttipainekontaktikytkin, 2500A, 2No-2Nc, 120V, pohjasyöttö, ei maavikaa
Tuotenumero: BJ8FBE
Malli: CB2533B1204807
€18,728.70 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Valintakytkin, 16A
APPLETON ELECTRIC

Valintakytkin, 16A

Tuotenumero: BJ9GDP
Malli: DS21602P
€722.57 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
Juomalasikytkin
APPLETON ELECTRIC

Juomalasikytkin

Tuotenumero: BJ9JMU
Malli: EDSC275R3WA
€1,312.82 / yksikkö
Katso yksityiskohdat
12...11061107

Kytkimet

Sähkökytkimet toimivat rajapintana virtalähteiden, sähkölaitteiden ja niiden toimintaa ohjaavien ohjausjärjestelmien välillä. Ne on suunniteltu avaamaan tai sulkemaan virtapiirejä, mikä mahdollistaa tai katkaisee sähkövirran. Tämä toiminto on ratkaisevan tärkeä erilaisten sähkölaitteiden ja -järjestelmien toiminnan ohjauksessa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?