Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4168-1 Rummun tasokytkin 3/4 tuuman Npt sulkeutuva nousu Bunan | AC4HVU 2ZY49

MADISON M4168-1 rumputason kytkin 3/4 tuuman Npt Close On Rise Bunan

Varastossa
Tuote: AC4HVU Malli: M4168-1Ristiviite: 2ZY49

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun nestetason kytkin
Rungon materiaaliMessinki
Putken koko3 / 4 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 AWG, halaritakki, 72 "lyijyä
Kelluva Dia.0.9 "
Kellun pituus1.25 "
Kelluva materiaaliBuna N.
Kelluva ominaispaino0.50
Korkeus2"
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine150 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus2.94 "
Varren pituus2"
Varren materiaaliMessinki
KytkintoimintoSulje nousussa
Säiliön liitännän koko3 / 4 "NPT
VA-luokitus30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta
MADISON M4169-1 Rumpunestekytkin, 3/4 tuuman Npt, sulkeutuva Rs | AC4HVX 2ZY52 M4169-1316 Ruostumaton teräs316 SS250 psi302 astetta F maks.316 SS€233.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4168-1 rumputason kytkin 3/4 tuuman Npt Close On Rise Bunan
€180.39 / yksikkö