MADISON M3326-NPT-NO nestetasokytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Pp | AE3LRA 5DYC3

MADISON M3326-NPT-NO nestetason kytkin 1/8 tuuman Npt kiinni nousussa Pp

Varastossa
Tuote: AE3LRA Malli: M3326-NPT-NORistiviite: 5DYC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaalipolypropeeni
Putken koko1 / 8 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.0.58 "
Kellun pituus0.63 "
Kelluva materiaalipolypropeeni
Kelluva ominaispaino0.60
Korkeus1.68 "
Max. nykyinen0.12A
Max. Paine50 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus1.85 "
Varren pituus1.25 "
Varren materiaalipolypropeeni
KytkintoimintoSulje nousussa
Säiliön liitännän koko1 / 8 "NPT
VA-luokitus15
Leveys0.58 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta
MADISON M3827-2NO Nestetasokytkin 1/2 tuumaa Npt Sulje nousussa 316 Ruostumaton teräs | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOVaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "392 astetta F maks.5.25 "5.12 "316 SS30€157.55
MADISON M3827-3NO nestetasokytkin, 1/8 tuuman Npt, lähellä nousua 316 ruostumaton teräs | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOVaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 8 "392 astetta F maks.5.25 "5.12 "316 SS30€151.74
MADISON M3326-NO nestetasokytkin 3 / 8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NOPystysuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€32.83
MADISON M8000-NO nestetasokytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-NOPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni30€21.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M3326-NPT-NO nestetason kytkin 1/8 tuuman Npt kiinni nousussa Pp
€48.37 / yksikkö