MADISON Muoviset yhden pisteen nestetasokytkimet


Madisonin muoviset yksipisteiset nestetason kytkimet säätelevät ja valvovat öljyn tai veden tasoa säiliössä. Nämä yksiköt kelluvat nestepinnan päällä ja ilmoittavat käyttäjille, kun nestepinta nousee tai laskee. Niitä käytetään pumpuissa, venttiileissä tai hälyttimissä.

Suodattaa
Max. Jännite: 240 , Kytkimen toiminto: valittavissa
TyyliMalliMax. PaineRungon materiaaliPutken kokoAsennusKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliHinta (ei alv)
A
M9000
15 psiKynar1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "Kynar€35.79
B
M7790
100 psiPBT5 / 8-11 "Vaakasuora266 astetta F maks.4.02 "2.84 "PBT€28.68
C
M8000B
100 psipolypropeeni3 / 8-16 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni€47.33
D
M8700-C
100 psipolypropeeni1 / 2 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€21.42
E
M9705
100 psiKynar1 / 2 "x 1"Vaakasuora221 astetta F maks.4"2.84 "Kynar€103.57
F
M9700
100 psiKynar1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "Kynar€38.63
G
M7750
100 psiPBT1 / 2 "Vaakasuora266 astetta F maks.2.75 "2.75 "PBT€26.55
H
M7740
100 psiPBT3/4-16" x 7/8-14"Vaakasuora266 astetta F maks.4.3 "3.31 "PBT€28.93
I
M7725
100 psiPBT1 / 2 "Vaakasuora266 astetta F maks.2.75 "2.75 "PBT€27.59
J
M5970
100 psi316 Ruostumaton teräs1 / 2 "Vaakasuora392 astetta F maks.3.19 "3.19 "316 SS€131.60
K
M8700
100 psipolypropeeni1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€18.47
L
M8000
100 psipolypropeeni1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni€17.73
M
M8750
100 psipolypropeeni1 / 2 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.75 "2.75 "polypropeeni€17.82
N
M8705
100 psipolypropeeni1 / 2 "x 1"Vaakasuora221 astetta F maks.4"2.84 "polypropeeni€46.91
O
MSB8800
100 psipolypropeeni-Pystysuora221 astetta F maks.3.89 "2.5 "polypropeeni€151.67
P
M4010
100 psiMessinki3 / 8-20 "Vaakasuora221 astetta F maks.2.96 "2.96 "Messinki€63.67
Q
M8800
100 psipolypropeeni1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni€98.70
R
M7700
100 psiPBT1 / 2 "x 1 / 2"Vaakasuora149 astetta F maks.2.75 "2.75 "PBT€21.53
S
M8710
100 psipolypropeeni1 / 4 "x 1 / 2"Vaakasuora221 astetta F maks.3.7 "2.75 "polypropeeni€53.60
T
M8790
100 psipolypropeeni5 / 8-11 "Vaakasuora221 astetta F maks.4.02 "2.88 "polypropeeni€20.02
U
M4300
150 psiMessinki1 / 4 "Pystysuora221 astetta F maks.3.380 "2.63 "Messinki€78.32
V
M7000
150 psiPBT1 / 8 "Pystysuora221 astetta F maks.2.25 "1.63 "PBT€22.80
W
M5917
200 psi316 Ruostumaton teräs1 / 4 "Pystysuora482 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS€106.72
X
M5910
300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 4 "x 1 / 2"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€187.61
Y
M5900
300 psi316 Ruostumaton teräs1 / 2 "x 1"Vaakasuora392 astetta F maks.4.6 "4.6 "316 SS€225.75

Toimintamekanismi

  • Asenna nestetason kytkin haluttuun säiliöön tai säiliöön varmistaen oikean asennon ja asennuksen, jotta uimuri pääsee liikkumaan vapaasti nestetason muuttuessa.
  • Liitä nestetason kytkimen sähköiset koskettimet sopivaan piiriin tai ohjausjärjestelmään.
  • Aseta kytkimen halutut tasokynnykset säätämällä kellukkeen asentoa.
  • Kun prosessineste syrjäyttää kellun, uimurivipu kääntyy rungon sisällä.
  • Uimurivivun vastakkaisessa päässä oleva magneetti ohjaa toista magneettia kytkimen käyttövivussa kytkinkotelossa.

Ominaisuudet

  • Madisonin muovisissa yksipisteen nestetason kytkimissä on valittavissa oleva kytkintoiminto, joka mahdollistaa monipuolisen soveltuvuuden.
  • Niissä on pystysuora / vaakasuuntainen avoin säiliöasennusrakenne, joka optimoi nestetason valvonnan erilaisissa teollisissa yhteyksissä.
  • Nämä nestetason kytkimet on varustettu Buna N float -materiaalilla, mikä parantaa kestävyyttä ja luotettavuutta nestemäisissä ympäristöissä.
  • Niissä on SPST / SPDT-yhteyslomake, joka tarjoaa luotettavan yksinapaisen, yhden heiton sähköliitännän.
  • Näiden nestetason kytkimien käyttölämpötila on jopa 149 / 221 / 266 / 392 / 482 astetta F, mikä varmistaa suorituskyvyn erilaisissa lämpötiloissa.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on kelluntatason anturin tarkoitus?

Näissä jatkuvan tason antureissa on magneettinen kelluke, joka voi nousta ja laskea nestetasojen muuttuessa. Kelluntaliike luo magneettikentän, joka aktivoi hermeettisesti suljetun kaislikytkimen (sijaitsee nesteanturin varressa) ja laukaisee siten kytkimen avautumaan/sulkeutumaan.

Mihin sivukiinnitystason kytkimiä käytetään?

Sivukiinnitystason kytkimet voivat kääntyä 180 astetta ja seurata nesteen nousua tai laskua säiliössä. Nämä kapseloidut, magneettisesti kytketyt kuivaruokoyksiköt voivat tuottaa yli 5 miljoonaa kytkentäjaksoa moottorin käynnistimien, solenoidien, urakoitsijoiden ja releiden ohjaamiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?