Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M5000 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa 316 ruostumaton teräs | AE2NBT 4YM31

MADISON M5000 nestetason kytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE2NBT Malli: M5000Ristiviite: 4YM31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Putken koko1 / 8 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. PTFE-pinnoitetut 24 "lyijyt
Kelluva Dia.1.13 "
Kellun pituus1.19 "
Kelluva materiaali316 SS
Kelluva ominaispaino0.70
Korkeus2.25 "
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine300 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue392 astetta F maks.
Kokonaispituus2.25 "
Varren pituus1.63 "
Varren materiaali316 SS
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko1 / 8 "NPT
VA-luokitus30
Leveys1.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9026106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Madison M5000 nestetason kytkin valvoo ja ohjaa nestetasoa säiliöissä ja säiliöissä. Se on hyödyllinen teollisuudessa, petrokemianteollisuudessa, vedenkäsittelyssä sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa. Tämän nestetason kytkimen tärkein etu on sen kyky estää nesteiden ylivuoto tai tyhjeneminen. Madison M5000 -tasokytkin voidaan laajentaa vakioputkissa eri tasoille ja se on täydellinen yhden pisteen tasonsäätöön.

Ominaisuudet:

  • Madison M5000 nestetason kytkimessä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu uimuri, joka on ihanteellinen syövyttäviin ympäristöihin.
  • Se on valittavissa oleva kytkin, joka toimii hyvin pystysuoraan avoimien säiliöiden kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Madisonin nestetason kytkin edistää turvallisuutta teollisuudessa?

V. Madison M5000 nestetason kytkin parantaa turvallisuutta estämällä ylivuotoa, joka voi johtaa laitevaurioihin ja mahdollisiin vaaroihin. Se auttaa myös välttämään nesteiden ehtymisen, varmistaen, että prosessit toimivat määritettyjen parametrien mukaisesti, vähentäen tapaturmariskiä ja parantaen yleistä työturvallisuutta.

K. Kuinka nopeasti nestetason kytkin reagoi nestetasojen muutoksiin?

A. Madisonin nestetason kytkin on suunniteltu reagoimaan nopeasti nestetasojen muutoksiin, mikä tarjoaa reaaliaikaisen valvonnan ja hallinnan.

K. Mikä on tämän tasokytkimen putken koko?

V. Sen putken koko on 1/8 tuumaa. Jos kuitenkin tarvitset samanlaisen yksikön, jolla on suurempi putkikoko, tarkista Madison MS5917 nestetason kytkin. Sen putken koko on 1/4 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta
MADISON MS5010 nestetasokytkin 3 / 8-24 Ei valittavissa 316 Ruostumaton teräs | AC4HVK 2ZY40 MS5010Vaakasuora316 Ruostumaton teräs3 / 8-24 "392 astetta F maks.2.96 "2.96 "316 SS30€109.00
MADISON MS5917 Nesteenpinnan kytkin 1/4 tuumaa Npt valittavissa 316 ruostumatonta terästä | AC4HVL 2ZY41 MS5917Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "482 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS60€157.72
MADISON MS7000 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000PystysuoraPBT1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "PBT30€35.14
MADISON MS8000 nestetasokytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa Pp | AC4HVN 2ZY43 MS8000Pystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "polypropeeni30€29.01
MADISON MS8800 nestetasokytkin 1/4 tuumaa Npt valittavissa Pp | AC4HVP 2ZY44 MS8800Pystysuorapolypropeeni1 / 4 "221 astetta F maks.3.380 "2.63 "polypropeeni60€94.95
MADISON MS9000 nestetasokytkin, 1/8 tuuman Npt valittava Kynar | AC4HVQ 2ZY45 MS9000PystysuoraKynar1 / 8 "221 astetta F maks.2.25 "1.63 "Kynar30€53.26
MADISON MSB5600 nestetasokytkin valittavissa 316 ruostumaton teräs | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Pystysuora316 Ruostumaton teräs-221 astetta F maks.3.89 "2.5 "316 SS60€268.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M5000 nestetason kytkin 1/8 tuuman Npt valittavissa 316 ruostumaton teräs
€87.78 / yksikkö