Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M4169-3 Rumpunestetason kytkin 3/4 tuuman Npt valittavat S | AC4HVZ 2ZY54

MADISON M4169-3 rummun nestetason kytkin 3/4 tuuman Npt valittavissa Ss

Varastossa
Tuote: AC4HVZ Malli: M4169-3Ristiviite: 2ZY54

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€396.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummun nestetason kytkin
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Putken koko3 / 4 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 AWG, halaritakki, 72 "lyijyä
Kelluva Dia.0.9 "
Kellun pituus1.59 "
Kelluva materiaali316 SS
Kelluva ominaispaino0.73
Korkeus32 "
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine250 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue302 astetta F maks.
Kokonaispituus32.94 "
Varren pituus32 "
Varren materiaali316 SS
Kytkintoimintovalittavissa
Säiliön liitännän koko3 / 4 "NPT
VA-luokitus30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3905
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKelluva materiaaliMax. PaineKäyttölämpötila alueVarren materiaaliHinta
MADISON M4168-3 Rumputasokytkin 3/4 tuuman Npt valittavissa Bunan | AC4HVW 2ZY51 M4168-3MessinkiBuna N.150 psi221 astetta F maks.Messinki€262.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M4169-3 rummun nestetason kytkin 3/4 tuuman Npt valittavissa Ss
€396.90 / yksikkö