Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MADISON M8000-NO nestetasokytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Pp | AE3LRF 5DYC9

MADISON M8000-NO nestetason kytkin 1/8 tuuman Npt kiinni nousussa Pp

Varastossa
Tuote: AE3LRF Malli: M8000-NORistiviite: 5DYC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestemääräinen kytkin
Rungon materiaalipolypropeeni
Putken koko1 / 8 "
YhteydenottolomakeSPST
Sähköliitännät22 ga. MTW päällystetyt 24 "lyijyt
Kelluva Dia.1"
Kellun pituus1.00 "
Kelluva materiaalipolypropeeni
Kelluva ominaispaino0.60
Korkeus2.25 "
Max. nykyinen0.28A
Max. Paine100 psi
Maks. Jännite240
AsennusPystysuora
Käyttölämpötila alue221 astetta F maks.
Kokonaispituus2.25 "
Varren pituus1.63 "
Varren materiaalipolypropeeni
KytkintoimintoSulje nousussa
Säiliön liitännän koko1 / 8 "NPT
VA-luokitus30
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9032896060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta
MADISON M3827-2NO Nestetasokytkin 1/2 tuumaa Npt Sulje nousussa 316 Ruostumaton teräs | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NOVaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 2 "392 astetta F maks.5.25 "5.12 "316 SS30€157.24
MADISON M3827-3NO nestetasokytkin, 1/8 tuuman Npt, lähellä nousua 316 ruostumaton teräs | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NOVaakasuora316 Ruostumaton teräs1 / 8 "392 astetta F maks.5.25 "5.12 "316 SS30€209.20
MADISON M3326-NO nestetasokytkin 3 / 8-16 Unc Close On Rise Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-NOPystysuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€32.52
MADISON M3326-NPT-NO nestetasokytkin 1/8 tuumaa Npt sulkeutuva nousu Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-NOPystysuorapolypropeeni1 / 8 "221 astetta F maks.1.85 "1.25 "polypropeeni15€49.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MADISON M8000-NO nestetason kytkin 1/8 tuuman Npt kiinni nousussa Pp
€22.96 / yksikkö