MADISON Säädettävät nestetason kytkimet


Suodattaa
Putken koko: 2" , Yhteydenottolomake: SPST , Sähköliitännät: 22 ga. MTW 24 " , Max. Jännite: 240 , Asennus: Pystysuora säädettävä , Kytkimen toiminto: valittavissa , VA luokitus: 60
TyyliMalliVarren pituusRungon materiaaliKelluva Dia.Varren materiaaliLeveysKelluva materiaaliKorkeusMax. PaineHinta (ei alv)
A
M5602-7808-1
10.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€404.20
B
M4302-7807-1
10.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.12 "150 psi€174.92
C
M5602-7808-6
70.5 "316 Ruostumaton teräs2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€454.34
Tarjouspyyntö
D
M4302-7807-6
70.5 "Messinki1.25 "Messinki7"Buna N.72 "150 psi€192.35
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?