MADISON Valittavissa oleva nestetasokytkin


Suodattaa
Yhteydenottolomake: SPST , Max. Jännite: 240 , Kytkimen toiminto: valittavissa
TyyliMalliAsennusRungon materiaaliPutken kokoKäyttölämpötila alueKokonaispituusVarren pituusVarren materiaaliVA-luokitusHinta (ei alv)
A
M3727
VaakasuoraRuostumaton teräs1 / 2 "x 1 / 4"392 astetta F maks.5"5"Ruostumaton teräs30€174.12
B
M4065
Vaakasuora304 Ruostumaton teräs1.5 "257 astetta F maks.5.5 "5.5 "304 SS20€844.21
C
M8790-14 / 4184
Vaakasuorapolypropeeni5 / 8-11 "221 astetta F maks.4.02 "3.31 "polypropeeni30€36.05
D
M3326-SM
Vaakasuorapolypropeeni3 / 8-16 "221 astetta F maks.1.85 "1.24 "polypropeeni15€31.76
E
MS8010
VaakasuoraRuostumaton teräs1 / 8 "221 astetta F maks.2.96 "2.96 "Ruostumaton teräs30€86.87
F
M5600
Pystysuora316 Ruostumaton teräs1 / 4 "392 astetta F maks.3.380 "2.63 "316 SS60€93.94

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?